Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mascot Akkupack Ladegerät für 4 → 8 NiCd/NiMH Akkus


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-4942059
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     2215000056
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Charger NICD
Charger NIMH
Ladegerät NICD
Ladegerät NIMH
Ladende Akkugrößen = Batterie-Pack
Akku-Technologie = NiCd, NiMH
Anzahl zu ladender Zellen = 4 → 8
Eingangsspannung = 90 → 264V ac
Max. Ausgangsleistung = 35W
Abmessungen = 107 x 67 x 36.5mm

EN 60601, UL (UL 2601-1). 2-polige Niederspannungsstecker, 2,1 x 5,5 x 12 mm und 2,5 x 5,5 x 12 mm. Batteriehalter nicht im Lieferumfang enthalten. Serie 2215, NiMH-/NiCd-Akkupack-Schnellladegeräte, 35 W. 2-poliger IEC320-Eingang ΔV-Technik, um das Ende der Ladezeit zu erkennen und in den Modus Erhaltungsladen umzuschalten Sicherheitsschaltuhr Abmessungen L. 107 x B. 67 x H. 36,5 mm Gewicht 250 g
Weitere Informationen:
Ladende Akkugrößen:
Batterie-Pack
Akku-Technologie:
NiCd, NiMH
Anzahl zu ladender Zellen:
4 → 8
Eingangsspannung:
90 → 264V ac
Max. Ausgangsleistung:
35W
Abmessungen:
107 x 67 x 36.5mm
Weitere Suchbegriffe: Ladegerät NiMh NiCd, Nickel Cadmium Akku Ladegerät, Nickel Metallhydrid Akku Ladegerät, mascot ladegerät nicd, charger nicd, 4942059, Batterien und Ladegeräte, Ladegeräte und Powerbanks, Akkuladegeräte, Mascot, 2215000056, Batteries & Chargers, Battery Chargers & Power Banks, Battery Chargers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 84,36*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 110,95*
€ 132,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 109,38*
€ 130,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 105,72*
€ 125,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 91,50*
€ 108,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 84,36*
€ 100,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.