Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mascot Akkupack Ladegerät für 3 → 6 NiCd/NiMH Akkus


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Mascot Akkupack Ladegerät für 3 → 6 NiCd/NiMH Akkus
Mascot Akkupack Ladegerät für 3 → 6 NiCd/NiMH Akkus
Artikel-Nr.:
     108EL-4941999
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     2215000052
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Charger NICD
Charger NIMH
Ladegerät NICD
Ladegerät NIMH
Ladende Akkugrößen = Batterie-Pack
Akku-Technologie = NiCd, NiMH
Anzahl zu ladender Zellen = 3 → 6
Eingangsspannung = 90 → 264V ac
Max. Ausgangsleistung = 35W
Abmessungen = 107 x 67 x 36.5mm

EN 60601, UL (UL 2601-1). 2-polige Niederspannungsstecker, 2,1 x 5,5 x 12 mm und 2,5 x 5,5 x 12 mm. Batteriehalter nicht im Lieferumfang enthalten. Serie 2215, NiMH-/NiCd-Akkupack-Schnellladegeräte, 35 W. 2-poliger IEC320-Eingang ΔV-Technik, um das Ende der Ladezeit zu erkennen und in den Modus Erhaltungsladen umzuschalten Sicherheitsschaltuhr Abmessungen L. 107 x B. 67 x H. 36,5 mm Gewicht 250 g
Weitere Informationen:
Ladende Akkugrößen:
Batterie-Pack
Akku-Technologie:
NiCd, NiMH
Anzahl zu ladender Zellen:
3 → 6
Eingangsspannung:
90 → 264V ac
Max. Ausgangsleistung:
35W
Abmessungen:
107 x 67 x 36.5mm
Weitere Suchbegriffe: Ladegerät NiMh NiCd, Nickel Cadmium Akku Ladegerät, Nickel Metallhydrid Akku Ladegerät, mascot ladegerät nicd, charger nicd, 4941999, Batterien und Ladegeräte, Ladegeräte und Powerbanks, Akkuladegeräte, Mascot, 2215000052, Batteries & Chargers, Battery Chargers & Power Banks, Battery Chargers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 83,30*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 110,52*
€ 131,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 108,97*
€ 129,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 105,33*
€ 125,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 94,78*
€ 112,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 83,30*
€ 99,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.