| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-4938331 Herst.-Nr.: 3842992897/1000 EAN/GTIN: 5059040010109 |
| |
|
| | |
| Strebenprofil = 45 x 45 mm Strukturelement-Typ = Strebenprofil Länge = 1000mm Nutgröße = 10mm Anzahl der Nuten = 2 Material = Aluminium Farbe = Silber Produkt-System = MGE Produktfamilie = Bosch Rexroth Weitere Informationen: | | Strebenprofil: | 45 x 45 mm | Strukturelement-Typ: | Strebenprofil | Länge: | 1000mm | Nutgröße: | 10mm | Anzahl der Nuten: | 2 | Material: | Aluminium | Farbe: | Silber | Produkt-System: | MGE | Produktfamilie: | Bosch Rexroth |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: strebenprofil 45x45l, 4938331, Konstruktionsmaterialien und industrielle Systemte, Konstruktionssysteme, Rohre und Strebenprofile, Bosch Rexroth, 38429928971000, Engineering Materials & Industrial Hardware, Structural Systems, Tubing and Profile Struts |
| | |
| |