Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABDECKKAPPE 45X45-ZN


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
MT_37890.TIF
MT_37890.TIF
MT_20509.EPS
MT_37527.tif
Artikel-Nr.:
     C9012-3842518205
Hersteller:
     Bosch Rexroth
Herst.-Nr.:
     3842518205
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abdeckkappe Struktursystem
Endkappen für Strukturprofile
endkappen für strukturprofile
Abdeckkappe mit Loch 45x45-ZN
  • Stoßfest
  • Beständig gegen aggressive Medien
  • Befestigung mit Senkschraube; Profilbearbeitung nicht erforderlich
Weitere Informationen:
Packeinheit:
1
Querschnitt:
45x45
ESD:
ja
Rastermaß:
45 mm
Profilnut:
10
Gewicht:
0.036 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,69*
  
Preis gilt ab 3.000 Beutel
1 Beutel enthält 2 Stück (ab € 4,845* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 14,86*
€ 17,68
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 14,49*
€ 17,24
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 13,38*
€ 15,92
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 12,55*
€ 14,93
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 12,25*
€ 14,58
pro Beutel
ab 25 Beutel
€ 11,96*
€ 14,23
pro Beutel
ab 3000 Beutel
€ 9,69*
€ 11,53
pro Beutel
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.