Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Comark Temperatur Datenlogger, -40°C → +70°C, Sensor Thermistor


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-493512
Hersteller:
     Comark
Herst.-Nr.:
     N2011 SKITRS
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Datenlogger
Temperaturlogger
datenlogger temperatur
datenlogger
Modellnummer = N2011 STARTER KIT
Sensortyp = Thermistor
Schnittstellentyp = Infrarot
Stromschleifenmessung = Temperatur
Temperaturmessung max. = +70 (intern) °C
Stromversorgung = Batterie
Temperatur Messgenauigkeit max. = ±0,5 °C
IP Schutzart = IP67
Betriebstemperatur min. = -40°C
Betriebstemperatur max. = +70°C
Anzeigentyp = LCD
Anzahl der Messwerte je Kanal = 16000

N2011 Datenloggerkit, Innentemperatur mit LCD-Display. Datenlogger mit integriertem Temperatursensor und IP67-Schutzart, ideal für Kühlgeräte, Aufbewahrung und Transport geeignet. Das Datenloggerkit N2011 enthält einen Datenlogger N2011 für Innentemperatur sowie das notwendige Zubehör für ein Datenloggersystem. Es bietet Kosteneinsparungen verglichen mit dem separaten Kauf der Produkte:. Integrierter Sensor mit Messbereich -40 °C bis 70 °C Genauigkeit des Temperaturmesssystems für Anwendungen in der Lebensmittelindustrie geeignet EVSW-Software zur Programmierung der Aufzeichnungsintervalle und Alarmwerte sowie zum Herunterladen von Messwerten. Die Windows™-basierte Software für Windows XP oder Vista kann unter dieser Adresse heruntergeladen werden: http://www.comarkltd.com/software.tpl?dl_file=EVSW_V2.0_Build_3a.zip IR-USB-Schnittstelle. Das N2011 Kit enthält Folgendes: N2011 Datenlogger Siehe Best.-Nr. ; 399-0221 399-0221 USB-Computerschnittstelle N2000CRU siehe Best.-Nr. ; 399-0265 399-0265 EVSW-Software für Windows steht als Download zur Verfügung unter: http://www.comarkltd.com/software.tpl?dl_file=EVSW_V2.0_Build_3a.zip
Weitere Informationen:
Modellnummer:
N2011 STARTER KIT
Sensortyp:
Thermistor
Schnittstellentyp:
Infrarot
Stromschleifenmessung:
Temperatur
Temperaturmessung max.:
+70 (intern) °C
Stromversorgung:
Batterie
Temperatur Messgenauigkeit max.:
±0,5 °C
IP Schutzart:
IP67
Betriebstemperatur min.:
-40°C
Betriebstemperatur max.:
+70°C
Anzeigentyp:
LCD
Anzahl der Messwerte je Kanal:
16000
Weitere Suchbegriffe: 493512, Mess- und Prüftechnik, Messdatenerfassung und Datenlogger, Comark, N2011SKITRS, Test & Measurement, Data Acquisition & Logging, Data Loggers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 252,27*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 319,53*
€ 380,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 311,01*
€ 370,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 283,72*
€ 337,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 261,79*
€ 311,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 252,27*
€ 300,20
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Saft
LS14500
ab € 2,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.