Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

W Robinson And Sons Trommel Hydropumpen, 12 VDC, Elektrisch, 12m, bis 40l/min, 3/4"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-4931920
Hersteller:
     W Robinson and Sons
Herst.-Nr.:
     7043 RS
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
4931920
Rohrleitungen & Rohrverbinder
Warmwasserbereitung und Pumpen
Verdrängerpumpen
Pumpen Typ = Trommel
Drive Typ = Elektrisch
Maximale Durchflussrate = 40l/min
Druck max. = 12m
Ausgangsanschlussgröße = 3/4"
Versorgungsspannung = 12 VDC
Ausgangsanschluss = 3/4Zoll

W Robinson And Sons Positive DisplacementDie W Robinson And Sons Verdrängerpumpe ist eine elektrisch betriebene, die Kraftstoffförderpumpe hat eine maximale Durchflussmenge von 40 l/min. Er ist leicht, klein und tragbar. Dies macht den Transport von Kraftstoff einfach, günstig und bequem. Die Flügelradpumpe mit Bypass saugt aus einer Trommel oder einem Tank. Lieferumfang 3/4-Zoll-Schlauch (2-m-Saug- und 4-m-Lieferung) plus AuslösepistoleEigenschaften und VorteileDie Versorgungsspannung beträgt 12 V dc Pumpe mit spritzwassergeschütztem Ein/Aus-Schalter und Anschlusskabel mit BatterieklemmenZertifizierungenSchutzart IP55
Weitere Informationen:
Pumpen Typ:
Trommel
Drive Typ:
Elektrisch
Maximale Durchflussrate:
40l/min
Druck max.:
12m
Ausgangsanschlussgröße:
3/4"
Versorgungsspannung:
12 VDC
Ausgangsanschluss:
3/4Zoll
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 228,97*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 297,55*
€ 354,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 281,48*
€ 334,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 261,89*
€ 311,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 245,52*
€ 292,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 228,97*
€ 272,47
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Henkel
577
ab € 16,79*
Zubehör
RS Pro
7716406
ab € 64,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.