Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Omron HF-Relais 1315Ω 100 mΩ 0,2 dB @ 1 GHz Leiterplattenmontage 1GHz, 12V dc Spule


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-492917
Hersteller:
     Omron
Herst.-Nr.:
     G6K-2F-RF DC12
EAN/GTIN:
     5059039383542
Suchbegriffe:
HF-Relais
Hochfrequenzrelais
LY-Relais
Leistungsrelais
Spulenfrequenz max. = 1GHz
Relaistyp = HF-Relais
Kontaktwiderstand = 100 mΩ
Einfügungsdämpfung = 0,2 dB @ 1 GHz
Spannungsstehwellenverhältnis VSWR = 1.2 @ 1 GHz
Impedanz = 50Ω
Kontaktanordnung = 2-poliger Wechsler
Spulenspannung = 12V dc
Montage Typ = Leiterplattenmontage
Spulenleistung = 100mW
Kontaktmaterial = Gold
Betriebstemperaturbereich = -40 → +70°C

UL, CSA. Serie G6K-RF, Hochfrequenz. Überragende Hochfrequenz-Eigenschaften (@ 1 GHz): Isolation von min. 20 dB zwischen Kontakten derselben Polarität oder min. 30 dB zwischen Kontakten unterschiedlicher Polarität mit einer Einfügedämpfung von max. 0,2 dB Ausführungen mit einer Seite stabil und rastend mit Einzelwicklung Miniatur-SMD-Gehäuse - 10,3 x 6,9 x 5,4 mm äußere L-förmige SMD-Anschlüsse Niedriger Energieverbrauch von ca. 100 mW Vollgekapselte Ausführung
Weitere Informationen:
Spulenfrequenz max.:
1GHz
Relaistyp:
HF-Relais
Kontaktwiderstand:
100 mΩ
Einfügungsdämpfung:
0,2 dB @ 1 GHz
Spannungsstehwellenverhältnis VSWR:
1.2 @ 1 GHz
Impedanz:
50Ω
Kontaktanordnung:
2-poliger Wechsler
Spulenspannung:
12V dc
Montage Typ:
Leiterplattenmontage
Spulenleistung:
100mW
Kontaktmaterial:
Gold
Betriebstemperaturbereich:
-40 → +70°C
Weitere Suchbegriffe: SMD-Relais, Subminiaturrelais, Signalrelais, Signalumformer, hf-relais 12v, hf-relais omron, hf-relais, 492917, Relais und Signalaufbereitung, Relais, Omron, G6K2FRFDC12, Relays & Signal Conditioning, Relays, HF & RF Relays
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
270
€ 14,99*
ab € 15,08*
€ 26,91*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 25,45*
€ 37,18*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,18*
€ 44,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,06*
€ 41,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,56*
€ 39,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,00*
€ 38,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,19*
€ 35,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,45*
€ 30,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kemet
PMR209MC6220M100R30
ab € 21,16*
Zubehör
Panasonic
ERZV20D180
ab € 2,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.