Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Legris 7061 Durchflussregler, 10bar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Legris 7061 Durchflussregler, 10bar
Legris 7061 Durchflussregler, 10bar
Legris 7061 Durchflussregler, 10bar
Legris 7061 Durchflussregler, 10bar
Artikel-Nr.:
     108EL-4928592
Hersteller:
     Legris
Herst.-Nr.:
     7061 08 13
EAN/GTIN:
     5059041307543
Suchbegriffe:
Drosselventil
Durchflussregel-Ventil
Durchflussregelventil
Durchflussregler
Typ = Durchflusssteuerung
Eingangsanschluss Typ = Rohr
Rohr-Einlasskanal = 8mm
Serie = 7061
Ausgangsanschluss - Typ = Mit Gewinde
Ausgangsdruck min. = 1bar
Ausgangsdruck max. = 10bar
Gewinde-Ablassanschluss-Gewinde-Standard = G
Gewinde-Ablassanschluss-Gewinde Größe = 1/4"

Zulaufregler. Ein Durchflussregler, der unidirektionale Durchflusssteuerung und die Regelung der Geschwindigkeit eines Zylinders durch die Steuerung des Ab- oder Zuluftstroms ermöglicht. Kompakte Bauweise mit leicht zugänglicher Einstellung Optimierte Positionierung vermeidet das Knicken von Schläuchen
Weitere Informationen:
Typ:
Durchflusssteuerung
Eingangsanschluss Typ:
Rohr
Rohr-Einlasskanal:
8mm
Serie:
7061
Ausgangsanschluss - Typ:
Mit Gewinde
Ausgangsdruck min.:
1bar
Ausgangsdruck max.:
10bar
Gewinde-Ablassanschluss-Gewinde-Standard:
G
Gewinde-Ablassanschluss-Gewinde Größe:
1/4"
Weitere Suchbegriffe: Mengenregelventile, Stromregelventile, legris drosselventil, drosselventil, 4928592, Pneumatik und Hydraulik, Pneumatische Verbinder, Leitungen und Schläuche, Pneumatische Funktionsanschlüsse, Legris, 70610813, Pneumatics & Hydraulics, Pneumatic Connectors, Fittings & Hose, Pneumatic Function Fittings
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
10
€ 6,95*
ab € 14,60*
€ 18,06*
Lager 108
1
€ 8,95*
ab € 16,17*
€ 19,27*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,27*
€ 22,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,17*
€ 19,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Legris
3000 70 00
ab € 15,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.