Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HARTING Han A Schwere Steckverbinder Steckverbindersatz, Stecker 10-polig, 250 V / 16A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-4925335
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09200102612+19200101440
EAN/GTIN:
     5059039167609
Suchbegriffe:
4925335
Steckverbinder
Leistungssteckverbinder
Schwere Steckverbinder
Anzahl der Kontakte = 10
Nennstrom = 16A
Gender = Stecker
Serie = Han A
Typ = Steckverbindersatz
Betriebsspannung = 250 V
Gewindegröße = M20
Kontakt-Format = 10 + PE
Größencode Hersteller = 10 A
Gehäuseausrichtung = Eingang oben

UL,CSA,SEV. Gehäuse-Set HAN A. Passende Kabelendverschraubungen siehe < 390-088') 390-088/
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte:
10
Nennstrom:
16A
Gender:
Stecker
Serie:
Han A
Typ:
Steckverbindersatz
Betriebsspannung:
250 V
Gewindegröße:
M20
Kontakt-Format:
10 + PE
Größencode Hersteller:
10 A
Gehäuseausrichtung:
Eingang oben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 31,67*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,79*
€ 55,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,63*
€ 54,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,90*
€ 52,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,99*
€ 47,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,46*
€ 44,58
pro Stück
ab 25 Stück
€ 35,91*
€ 42,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,67*
€ 37,69
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lapp Kabel
53111220
ab € 0,44*
Zubehör
Lapp Kabel
53111020
ab € 0,44*
Zubehör
Harting
09200100301+09200102812
ab € 32,73*
Zubehör
Harting
19 20 010 1440
ab € 6,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.