Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HARTING Han A Schwere Steckverbinder Steckverbindersatz, Buchse 3P + E-polig, 230 → 400 V. / 10A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
HARTING Han A Schwere Steckverbinder Steckverbindersatz, Buchse 3P + E-polig, 230 → 400 V. / 10A
HARTING Han A Schwere Steckverbinder Steckverbindersatz, Buchse 3P + E-polig, 230 → 400 V. / 10A
HARTING Han A Schwere Steckverbinder Steckverbindersatz, Buchse 3P + E-polig, 230 → 400 V. / 10A
Artikel-Nr.:
     108EL-4925313
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09200032711+19200031750
EAN/GTIN:
     5059039138517
Suchbegriffe:
4925313
Steckverbinder
Leistungssteckverbinder
Schwere Steckverbinder
Anzahl der Kontakte = 3P + E
Nennstrom = 10A
Gender = Buchse
Serie = Han A
Typ = Steckverbindersatz
Betriebsspannung = 230 → 400 V.
Gewindegröße = M20
Kontakt-Format = 3 + PE

UL,CSA,SEV. Gehäuse-Set HAN A. Passende Kabelendverschraubungen siehe < 390-088') 390-088/
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte:
3P + E
Nennstrom:
10A
Gender:
Buchse
Serie:
Han A
Typ:
Steckverbindersatz
Betriebsspannung:
230 → 400 V.
Gewindegröße:
M20
Kontakt-Format:
3 + PE
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 21,29*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,37*
€ 38,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,92*
€ 37,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,15*
€ 34,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,53*
€ 32,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,71*
€ 31,78
pro Stück
ab 25 Stück
€ 25,95*
€ 30,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,29*
€ 25,34
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lapp Kabel
53111020
ab € 0,43*
Zubehör
Harting
09200032611+19200031440
ab € 17,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.