Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp UNITRONIC LiYCY Datenkabel 0,34 mm² Ø 5.7mm, Kupfergeflecht geschirmt PVC isoliert Mehrleiter Grau


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Lapp UNITRONIC LiYCY Datenkabel 0,34 mm² Ø 5.7mm, Kupfergeflecht geschirmt PVC isoliert Mehrleiter Grau
Artikel-Nr.:
     108EL-4918450
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     0034504
EAN/GTIN:
     5060641250382
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
Leiterquerschnitt = 0,34 mm²
Aderzahl = 4
AWG = 22 AWG
Geschirmt / Ungeschirmt = Geschirmt
Länge = 100m
Abschirmtyp = Kupfergeflecht verzinnt
Mantelfarbe = Grau
Kabeltyp = LiYCY
Außendurchmesser = 5.7mm
Außenmantelmaterial = PVC
Kabelprofil = Mehrleiter
Geschirmt / Ungeschirmt = Geschirmt
Weitere Informationen:
Leiterquerschnitt:
0,34 mm²
Aderzahl:
4
AWG:
22 AWG
Geschirmt / Ungeschirmt:
Geschirmt
Länge:
100m
Abschirmtyp:
Kupfergeflecht verzinnt
Mantelfarbe:
Grau
Kabeltyp:
LiYCY
Außendurchmesser:
5.7mm
Außenmantelmaterial:
PVC
Kabelprofil:
Mehrleiter
Weitere Suchbegriffe: Fernmeldekabel, Fernsprechkabel, Kontrollkabel, Signalkabel, LiYCY, Schaltleitung, Steuerkabel, Steuerleitung, liycy 2x2x0,5 tr.500, alarmkabel 4-adrig, alarmkabel, 4918450, Kabel und Drähte, Elektro- und Industriekabel, Twisted-Pair- und Multicore-Datenkabel, Lapp, 0034504, Cables & Wires, Electrical Power & Industrial Cables, Twisted Pair & Multicore Data Cable
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
500
100
pro Meter
€ 6,40*
ab € 0,60742*
€ 0,76742*
100
pro Meter
€ 5,46*
ab € 0,6549*
€ 0,8349*
2 Tage
209
100
pro Meter
€ 5,80*
ab € 0,89*
€ 1,11*
1
pro Meter
€ 6,90*
ab € 0,83*
€ 1,36*
Lager 108
1
pro Paket
Frei Haus
ab € 88,81*
€ 108,56*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 108,56*
€ 129,19
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 97,23*
€ 115,70
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 92,92*
€ 110,57
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 90,87*
€ 108,14
pro Paket
ab 200 Pakete
€ 89,33*
€ 106,30
pro Paket
ab 30000 Pakete
€ 88,81*
€ 105,68
pro Paket
1 Paket enthält 100 Meter (ab € 0,8881* pro Meter)
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
4499189
ab € 10,56*
Zubehör
RS Pro
233487
ab € 11,03*
Zubehör
Würth Elektronik
74272733
ab € 4,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.