Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-4915524 Herst.-Nr.: 2607001763 EAN/GTIN: 3165140302883 |
| |
|
| | |
| Kopftyp = TORX® Typ = Biteinsatz Größe = T8, T10, T15 Stückzahl = 3
Bit Sätze TORX®, 152mm. 3-teilige Sätze Schraubendreher-Klingen 152mm, mit Rundschaft und 1/4" Sechskant-Antrieb Gehärteter Stahl mit hoher Abrieb- und Bruchfestigkeit Lieferung im Satz in einer Tasche Satz 1 - je 1 x TORX® T8, T10, T15, Satz 2 - je 1 x TORX® T20, T25, T30 Weitere Informationen: | | Kopftyp: | TORX® | Typ: | Biteinsatz | Größe: | T8, T10, T15 | Stückzahl: | 3 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bit-Sortiment, Bitbox, TORX-Bit-Satz, bit-satz bosch, bit satz, bit-satz 3tlg, 4915524, Handwerkzeuge, Schraubendreher, Sechskant- & TORX®-Schlüssel, Schraubendreherbitsätze, Bosch, 2607001763, Hand Tools, Screwdrivers, Hex & Torx Keys, Screwdriver Bit Sets |
| | |
| | | Angebote (20) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | 5 | | pro Stück | € 4,79* | ab € 7,21* | € 9,31* | | | | | 4 Tage | | | 5 | | pro Stück | € 5,50* | ab € 7,30* | € 9,40* | | | | | 4 Tage | | | 10 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 7,28* | € 9,60* | | | | | 9 Tage | | | 5 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 7,42* | € 9,61* | | | | Lager 108 | | | | 1 | | pro Stück | € 8,95* | ab € 64,79* | € 82,15* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|