Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MENNEKES Leistungssteckverbinder Buchse Rot 4P, 400 V / 16A, Tafelmontage IP44


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-491462
Hersteller:
     MENNEKES Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     1387
EAN/GTIN:
     5059045896074
Suchbegriffe:
CEE Anbaudose
CEE-Flanschsteckdose
CEE-Steckdose
CEE-Steckdosen
Nennstrom = 16A
Stecker / Buchse = Buchse
Kontakt-Format = 4P
Betriebsspannung = 400 V
Montagetyp = Tafelmontage
Gender = Buchse
Gehäuseausrichtung = Gerade
Anschlussart = Schraubklemme
Schutzart = IP44
Kabelquerschnitt = 1.5 → 4mm²
Betriebstemperatur min. = -25
Niederspannung = Nein

Einbaubuchsen - Kleiner Flansch. 110- und 230-V-Ausführungen können mit dem Pressstoffgehäuse Best.-Nr. 502-045 (siehe Kapitel "Gehäuse) zur SMD-Ausführung umgewandelt werden.
Weitere Informationen:
Nennstrom:
16A
Stecker / Buchse:
Buchse
Kontakt-Format:
4P
Betriebsspannung:
400 V
Montagetyp:
Tafelmontage
Gender:
Buchse
Gehäuseausrichtung:
Gerade
Anschlussart:
Schraubklemme
Schutzart:
IP44
Kabelquerschnitt:
1.5 → 4mm²
Betriebstemperatur min.:
-25
Niederspannung:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Leistungsstecker, cee-steckdose 400v 16a ip44, leistungsstecker, leistungsstecker 4polig, 491462, Steckverbinder, AC/DC Leistungs Steckverbinder, Industrie-Leistungssteckverbinder, MENNEKES, 1387, Connectors, Mains & DC Power Connectors, Industrial Power Connectors
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
1
€ 8,95*
ab € 27,98*
€ 39,44*
21 Tage
unbekannt
10
€ 5,50*
ab € 46,97*
€ 53,61*
29 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 43,36*
€ 56,58*
20 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 46,73*
€ 60,49*
21 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 48,25*
€ 62,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,44*
€ 46,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,31*
€ 45,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,13*
€ 40,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,71*
€ 40,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,97*
€ 38,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,98*
€ 33,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MENNEKES Elektrotechnik
252
ab € 6,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.