Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CML LED Schalttafel-Anzeigelampe Gelb 12V, Montage-Ø 14mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-4913988
Hersteller:
     CML Innovative Technologies
Herst.-Nr.:
     192112Z2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Anzeigelampen
LED-Signalleuchte
Kontrolllampe
Kontrollleuchte
Nennspannung = 12V
Farbe des abgegebenen Lichts = Gelb
Montagebohrung Durchmesser = 14mm
Lampentyp = LED
Blendenform = Erhaben
Blendenfarbe = Chrom
Länge = 47mm

Befestigungsmutter und Unterlegscheibe. LED-Anzeigelampe, 14 mm Montagebohrung, 12 und 24 AC/DC. Alle Produkte haben 0,11" (2,8 x 0,8 mm) Anschlussklemmen. Montagelochdurchmesser: 14 bis 14,2 mm. 10 mm farbige diffuse Epoxid-Linse 16 mm runde Einfassung aus blank- oder schwarzverchromtem Messing
Weitere Informationen:
Nennspannung:
12V
Farbe des abgegebenen Lichts:
Gelb
Montagebohrung Durchmesser:
14mm
Lampentyp:
LED
Blendenform:
Erhaben
Blendenfarbe:
Chrom
Länge:
47mm
Weitere Suchbegriffe: Meldelampe, Meldeleuchte, Signalleuchte, kontrollleuchte gelb 12v, led anzeigelampen, led anzeigelampen 12v, 4913988, Displays und Optoelektronik, Anzeigelampen und Zubehörteile, Anzeigen Schalttafelmontage, CML Innovative Technologies, 192112Z2, Displays & Optoelectronics, Indicators & Indicator Components, Panel Mount Indicators
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,98*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,39*
€ 7,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,86*
€ 6,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,44*
€ 6,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,22*
€ 6,21
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,98*
€ 5,93
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,98*
€ 4,74
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
2082458
ab € 5,08*
Zubehör
RS Pro
534345
ab € 10,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.