Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KOA Kohleschicht Widerstand 10Ω ±5% / 0.25W


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-4912238
Hersteller:
     KOA
Herst.-Nr.:
     CFS1/4C100J
EAN/GTIN:
     5059041950541
Suchbegriffe:
Kohleschichtwiderstand
Widerstand
Widerstände
kohleschichtwiderstände 0,25w
Widerstand = 10Ω
Leistung = 0.25W
Toleranz = ±5%
Technologie = Kohleschicht
Temperaturkoeffizient = -450 → +350ppm/°C
Betriebstemperatur min. = -55°C

Kohleschichtwiderstand 0,25 W 5 % (Typ 1/8 W) Serie CFS1/4. Universal-Kabelwiderstand Höhere Impulsfestigkeit als Chip-Widerstände mit gleicher Leistung Kantenoberflächenmaterial aus bleifreiem Chrom
Weitere Informationen:
Widerstand:
10Ω
Leistung:
0.25W
Toleranz:
±5%
Technologie:
Kohleschicht
Temperaturkoeffizient:
-450 → +350ppm/°C
Betriebstemperatur min.:
-55°C
Weitere Suchbegriffe: kohleschichtwiderstand, kohleschichtwiderstand koa, 4912238, Passive Bauelemente, Festwiderstände, Durchsteckwiderstände, KOA, CFS14C100J
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,23*
  
Preis gilt ab 15.000 Packungen
1 Packung enthält 20 Stück (ab € 0,0615* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 2,48*
€ 2,9512
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2,09*
€ 2,4871
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 2,04*
€ 2,4276
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 1,63*
€ 1,9397
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 1,58*
€ 1,8802
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 1,23*
€ 1,4637
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
KOA
RSKT-CF1/4
ab € 202,54*
Zubehör
KOA
RSKT-CFS1/4
ab € 188,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.