Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KOA CF Widerstandssortiment 76, 10 Ω → 1MΩ, 20-teilig, Kohleschicht, Durchsteckmontage


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-5021226
Hersteller:
     KOA
Herst.-Nr.:
     RSKT-CF1/4
EAN/GTIN:
     5059041944311
Suchbegriffe:
Kohleschichtwiderstand
Widerstandszubehör
kohleschichtwiderstände 0,25w
kohleschichtwiderstand
Montageart = Durchsteckmontage
Anzahl der Werte = 76
Widerstandsbereich = 10 Ω → 1MΩ
Technologie = Kohleschicht
Serie = CF
Stückzahl = 20
Widerstandstoleranz = ±5%
Nennleistung max. = 0.25W
Weitere Informationen:
Montageart:
Durchsteckmontage
Anzahl der Werte:
76
Widerstandsbereich:
10 Ω → 1MΩ
Technologie:
Kohleschicht
Serie:
CF
Stückzahl:
20
Widerstandstoleranz:
±5%
Nennleistung max.:
0.25W
Weitere Suchbegriffe: kohleschichtwiderstand koa, 5021226, Passive Bauelemente, Passive Bauelement-Kits, Widerstands-Kits, KOA, RSKTCF14, Passive Components, Passive Components Kits, Resistor Kits
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 201,64*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 267,84*
€ 318,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 255,81*
€ 304,41
pro Stück
ab 3 Stück
€ 247,99*
€ 295,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 230,37*
€ 274,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 219,16*
€ 260,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 201,64*
€ 239,95
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bourns
SDR-LAB1
ab € 24,60*
Zubehör
Bourns
H-815
ab € 33,30*
Zubehör
Vishay
LAE2CCHIP0805KFE96
ab € 172,82*
Zubehör
Würth Elektronik
742790
ab € 114,37*
Zubehör
Würth Elektronik
823999
ab € 143,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.