Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Adaptive Peltier-Element 17.9W +74K max., 3.9A, 7.6V 30 x 15mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Adaptive Peltier-Element 17.9W +74K max., 3.9A, 7.6V 30 x 15mm
Artikel-Nr.:
     108EL-4901317
Hersteller:
     Adaptive
Herst.-Nr.:
     ET-063-10-13-RS
EAN/GTIN:
     5060641254779
Suchbegriffe:
Peltier-Element
peltier-element
Kühlleistung max. = 17.9W
Temperaturdifferenz max. = +74K
Strom max. = 3.9A
Spannung max. = 7.6V
Abmessungen aktive Fläche = 30 x 15mm
Länge aktive Fläche = 30mm
Stärke aktive Fläche = 3.6mm
Breite aktive Fläche = 15mm

Thermoelektrische Kühlermodule, adaptiv. Die thermoelektrischen Module nutzen den Peltier-Effekt, um bei Stromzugabe Wärme zu abzuführen. Effektive Kühlleistung von mW bis mehrere hundert Watt Max. Temperatur auf der heißen Seite Th = 90 °C für beste langfristige Leistung Module können mit einem Kühlkörperkleber angebracht werden. Anwendungen in Kühl- und Stromerzeugung Mit Silikon abgedichtete Optionen
Weitere Informationen:
Kühlleistung max.:
17.9W
Temperaturdifferenz max.:
+74K
Strom max.:
3.9A
Spannung max.:
7.6V
Abmessungen aktive Fläche:
30 x 15mm
Länge aktive Fläche:
30mm
Stärke aktive Fläche:
3.6mm
Breite aktive Fläche:
15mm
Weitere Suchbegriffe: 4901317, Heizung, Lüftung & Klimatechnik, Elektronik Heiz- und Kühlbauteile, Peltiermodule, Adaptive, ET0631013RS, HVAC, Fans & Thermal Management, Electronics Heating & Cooling Components, Peltier Modules
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,15*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,85*
€ 37,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,82*
€ 36,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,53*
€ 33,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,24*
€ 31,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,79*
€ 30,69
pro Stück
ab 25 Stück
€ 24,66*
€ 29,35
pro Stück
ab 100 Stück
€ 21,86*
€ 26,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,15*
€ 21,60
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Electrolube
TBS20S
ab € 31,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.