Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Geflochtene Kabel Kupfer verzinnt 10,05 mm 0.1m Einzelader 16 x 20 x 0,2 mm 1.762 Ω/km M5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-489197
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     489197
EAN/GTIN:
     5056111903582
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Erdungskabel
Erdungslitze
Größe = 16 x 20 x 0,2 mm
Leitermaterial = Kupfer verzinnt
Leiterquerschnitt = 10,05 mm
Länge = 0.1m
Leiterwiderstand = 1.762 Ω/km
Bolzengröße = M5
Kabelprofil = Einzelader
Standards = BS EN 13602:2002, BS4109

Umflochtene Erdungskabel. RS PRO hat eine Reihe von geflochtenen Drähten, die für Anwendungen geeignet sind, die eine starke und flexible geflochtene Verbindung erfordern. Wird typischerweise in der Automobil-, Luftfahrt- und Eisenbahnindustrie eingesetzt. Als flach verzinntes Kupfergeflecht und in verschiedenen Längen erhältlich, ist dieser Kupferdraht in vielen Situationen eine ausgezeichnete Wahl. Alle Modelle sind sehr zuverlässig und von ausgezeichneter Qualität. Eigenschaften und Vorteile. Hochflexibles Geflecht für Einsatzbereiche mit starker Vibration Entspricht BS4109 Mit Crimpkabelschuhen Lieferung mit metrischen Anschlussklemmen an beiden Enden. Was ist ein umflochtenes Kabel?. Das für seine Langlebigkeit bekannte Kupfergeflecht wird weltweit in Kabeln für eine möglichst starke elektrische Verbindung eingesetzt. In erster Linie werden umflochtene Kabel als Erdungsband für die Sicherheit und die Beseitigung von statischen Aufladungen genutzt. Zwei der größten Probleme in der Elektronik. Wenn ein robuster und flexibler geflochtener Draht benötigt wird, dann garantieren diese RS PRO Versionen die Leistung. Vorteile von Kupfer. Kupfer ist aufgrund seiner bekanntermaßen leitfähigen Eigenschaften das naheliegende Material für Kabel und Drähte. Lautsprecherkabel, Leiterplatten und verschiedene moderne Verkabelungen verwenden alle Kupferdraht zur Verbindung. Mit der zusätzlichen exzellenten Flexibilität eines umflochtenen Kabels können alle Anwendungen eine reibungslose und konstante Leistung der angeschlossenen Elektronik erwarten.
Weitere Informationen:
Größe:
16 x 20 x 0,2 mm
Leitermaterial:
Kupfer verzinnt
Leiterquerschnitt:
10,05 mm
Länge:
0.1m
Leiterwiderstand:
1.762 Ω/km
Bolzengröße:
M5
Kabelprofil:
Einzelader
Standards:
BS EN 13602:2002, BS4109
Weitere Suchbegriffe: Massekabel, erdungskabel kabelschuh, massekabel, rs pro erdungskabel, 489197, Kabel und Drähte, Einzeladerleitung, Erdungsbänder, RS PRO, SEM1130P20105, Cables & Wires, Single Core Cable, Braided Wire
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,32*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,38*
€ 11,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,32*
€ 11,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,94*
€ 10,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,22*
€ 9,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,04*
€ 9,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,32*
€ 7,52
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
4499189
ab € 10,59*
Zubehör
RS Pro
233487
ab € 11,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.