Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenze Brückengleichrichter, 1-phasig 750mA 200V 6-Pin


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Lenze Brückengleichrichter, 1-phasig 750mA 200V 6-Pin
Lenze Brückengleichrichter, 1-phasig 750mA 200V 6-Pin
Lenze Brückengleichrichter, 1-phasig 750mA 200V 6-Pin
Artikel-Nr.:
     108EL-4889318
Hersteller:
     Lenze
Herst.-Nr.:
     B5-62700
EAN/GTIN:
     5059045699057
Suchbegriffe:
Brückengleichrichter
Drehstrombrücke
Leistungsbrücke
lenze brückengleichrichter
Brücken-Typ = 1-phasig
Spitzen-Sperrspannung periodisch = 200V
Pinanzahl = 6
Konfiguration = Single
Betriebstemperatur max. = +80 °C
Betriebstemperatur min. = -25 °C
Länge = 52mm
Breite = 38mm

* maximale mögliche Bohrungsgröße mit Keilnut. Federbelastete Bremse - INTORQ BFK458. Federbelastete Bremsen bis 60 Nm Drehmoment Sehr robust - geeignet für dynamischen oder statischen Betrieb Im Werk voreingestelltes Drehmoment, Nabe mit Führungsbohrung Asbestfreie Bremsen, bei Verschleiß nachstellbar Geeignete Gleichrichter und Ersatzläufer erhältlich Mit Reibplatte 205 V "N" steht für "verstellbares Drehmoment"
Weitere Informationen:
Brücken-Typ:
1-phasig
Spitzen-Sperrspannung periodisch:
200V
Pinanzahl:
6
Konfiguration:
Single
Betriebstemperatur max.:
+80 °C
Betriebstemperatur min.:
-25 °C
Länge:
52mm
Breite:
38mm
Weitere Suchbegriffe: brückengleichrichter, 4889318, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Lenze, B562700, Semiconductors, Discrete Semiconductors, Bridge Rectifiers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 91,92*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 138,59*
€ 164,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 136,26*
€ 162,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 122,16*
€ 145,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 109,40*
€ 130,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 103,33*
€ 122,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 91,92*
€ 109,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.