Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenze Brückengleichrichter 750mA 6-Pin


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Lenze Brückengleichrichter 750mA 6-Pin
Lenze Brückengleichrichter 750mA 6-Pin
Artikel-Nr.:
     108EL-4889302
Hersteller:
     Lenze
Herst.-Nr.:
     B5-77681
EAN/GTIN:
     5060641286626
Suchbegriffe:
Brückengleichrichter
Drehstrombrücke
Leistungsbrücke
lenze brückengleichrichter
Spitzen-Durchlassstrom Mittelwert = 750mA
Pinanzahl = 6
Konfiguration = Single
Betriebstemperatur max. = +80 °C
Betriebstemperatur min. = -25 °C

* maximale mögliche Bohrungsgröße mit Keilnut. Federbelastete Bremse - INTORQ BFK458. Federbelastete Bremsen bis 60 Nm Drehmoment Sehr robust - geeignet für dynamischen oder statischen Betrieb Im Werk voreingestelltes Drehmoment, Nabe mit Führungsbohrung Asbestfreie Bremsen, bei Verschleiß nachstellbar Geeignete Gleichrichter und Ersatzläufer erhältlich Mit Reibplatte 205 V "N" steht für "verstellbares Drehmoment"
Weitere Informationen:
Spitzen-Durchlassstrom Mittelwert:
750mA
Pinanzahl:
6
Konfiguration:
Single
Betriebstemperatur max.:
+80 °C
Betriebstemperatur min.:
-25 °C
Weitere Suchbegriffe: brückengleichrichter, 4889302, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Lenze, B577681, Semiconductors, Discrete Semiconductors, Bridge Rectifiers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 214,43*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 288,58*
€ 343,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 279,44*
€ 332,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 248,87*
€ 296,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 235,71*
€ 280,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 231,25*
€ 275,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 214,43*
€ 255,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.