| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-4882395 Herst.-Nr.: T0054412199 EAN/GTIN: 4003019062904 |
| |
|
| | |
| Löt-Zubehörtyp = Lötkolbenadapter Zur Verwendung mit = Lötkolben MLR 21 Serie = LT
Lötspitzen Weller Serie LT. Die Lötspitze der Serie LT von Weller bietet eine effektive Wärmeübertragung durch den hochwertigen Heizkern. Schnelle Aufheizzeit und Erholzeit. Massive Kupferbeschichtung mit Eisen für maximale Haltbarkeit und lange Lebensdauer. Entwickelt für eine Vielzahl von Anwendungen:. Andere LT-Spitzen und -Adapter sind erhältlich. • LT D LL Gerade Meißelspitze - ; 488-2503 488-2503 • LT DD Gerade Hufspitze - ; 488-2430 488-2430 • ET LT-Spitzenadapter - ; 488-2474 488-2474 • MT LT Spitzenadapter - ; 488-2395 488-2395. Eigenschaften und Vorteile. • Hochwertige Kupferbeschichtung mit Eisenkern • Schnelle und einfache Montage • Schnelle Aufheizungs- und Wiederherstellungszeiten • Entwickelt für eine Vielzahl von Anwendungen • Für den Einsatz mit WSP 80, WP 80 und FE 75 • Adapter MT/LT für den Einsatz mit Lötkolben MLR21 • Adapter ET/LT für den Einsatz mit LR21-Lötkolben. Typische Anwendungen:. Löten ist der Prozess, der zum Aufbau einer Lötverbindung verwendet wird, indem die beheizte Spitze eines Lötkolbens zum Schmelzen von Lötdraht verwendet wird. Die Lötspitzen sind in vielen verschiedenen Größen und Spitzenformen erhältlich, je nach Anwendung, für die sie verwendet werden. Sie werden zum Schmelzen von Lötdraht verwendet, um zwei Elemente oder Komponenten miteinander zu verbinden, um eine dauerhafte Verbindung herzustellen, und werden häufig in einer Elektronik oder Fertigungskapazität eingesetzt, da sie oft leitfähig sein müssen. Der Lötprozess wird am häufigsten verwendet von:. • als Heimwerker • Klempner • Elektriker • Fahrzeugtechniker Weitere Informationen: | | Löt-Zubehörtyp: | Lötkolbenadapter | Zur Verwendung mit: | Lötkolben MLR 21 | Serie: | LT |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Lötstation, Spitzenhülse, Spitzenhülsen, lötkolben weller professional, lötkolben, 4882395, Elektrowerkzeuge Löten & Schweißen, Löten, Lötzubehör, Weller, T0054412199, Power Tools, Soldering & Welding, Soldering, Soldering Accessories |
| | |
| |