Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Global Laser Acculase Laser-Modul Rot, Ellipse-Strahl 3B / 650nm 20mW CW-Laser, Linear-Steuerung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-4881471
Hersteller:
     Global Laser
Herst.-Nr.:
     1420-01
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Laserdiodenmodul
Lasermodul
lasermodule rot
laserdiodenmodul
Zur Ansteuerung von Laser Typ = CW-Laser
Laserfarbe = Rot
Abstrahlprofil = Ellipse
Laser Wellenlänge = 650nm
Optische Ausgangsleistung = 20mW
Laserklasse = 3B
Abmessungen = 15 (Dia.) x 47.5mm
Anwendung = Ausrichtung
Durchmesser = 15mm
Länge = 47.5mm
Versorgungsspannung max. = +5.25V
Versorgungsspannung min. = +4.75V
Serie = Acculase

Diese Laserdiodenmodule sind OEM-Bauelemente und entsprechen den Emissionskriterien von BS (EN) 60825. Es wird empfohlen, vor dem Einsatz dieser Laser diese Norm und das Datenblatt zu lesen. Wird ein Laser mit einer Leistung von 1 mW oder höher direkt auf das Auge gerichtet, kann es zu schweren Augenschäden kommen. Rote Laser-Module Acculase LC und PWM. Die roten Laser-Diodenmodule Global Laser Acculase bieten eine Vielzahl von Ausgangsleistungen und Linsenoptionen für eine hohe optische und elektrische Leistung. Die Laser werden während der Herstellung präzise eingestellt, um eine genaue Strahlausrichtung auf das äußere Gehäuse der Module zu gewährleisten und so eine schnelle und einfache Inbetriebnahme der Laser zu erreichen. Es stehen zwei Methoden zur Steuerung der Ausgangsintensität zur Verfügung: LC-Ausführungen verwenden eine lineare analoge Steuerspannung, während die PWM-Ausführungen auf einem digitalen Steuereingang basieren, der den Arbeitszyklus variiert. Typische Anwendungen für die Acculase-Lasermodule umfassen Grafikdisplays, Ausrichtungssysteme, medizinische Anwendungen und Telemetrie. Rotes LED-Laser-Modul mit 635 oder 650 nm Wellenlänge und hohem Wirkungsgrad Hohe Zeigegenauigkeit ; 1 mRad Eingebaute Streuscheibe bietet runden/elliptischen Strahl Interner Treiberschaltkreis 0–1 V lineare Eingangssteuerspannung (LC-Ausführungen) 5 V TTL PWM-Eingang (PWM-Ausführungen) Elektrisch isoliertes Gehäuse Verpolungsschutz
Weitere Informationen:
Zur Ansteuerung von Laser Typ:
CW-Laser
Laserfarbe:
Rot
Abstrahlprofil:
Ellipse
Laser Wellenlänge:
650nm
Optische Ausgangsleistung:
20mW
Laserklasse:
3B
Abmessungen:
15 (Dia.) x 47.5mm
Anwendung:
Ausrichtung
Durchmesser:
15mm
Länge:
47.5mm
Versorgungsspannung max.:
+5.25V
Versorgungsspannung min.:
+4.75V
Serie:
Acculase
Weitere Suchbegriffe: 4881471, Displays und Optoelektronik, Lasermodule und Komponenten, Laser-Module, Global Laser, 142001, Displays & Optoelectronics, Laser Modules & Components, Laser Modules
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 236,25*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 295,54*
€ 351,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 285,11*
€ 339,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 255,61*
€ 304,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 247,40*
€ 294,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 236,25*
€ 281,14
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Global Laser
1520-03
ab € 88,17*
Zubehör
Global Laser
1200-00-000
ab € 36,52*
Zubehör
Global Laser
1125-48-000
ab € 24,17*
Zubehör
Global Laser
1125-50-000
ab € 43,66*
Zubehör
Global Laser
1125-49-000
ab € 43,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.