Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Wärmeschrumpfschlauch, Polyolefin kleberbeschichtet Farbsortiment, Ø Set Schrumpfrate 2:1, 3:1, Länge Set


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Wärmeschrumpfschlauch, Polyolefin kleberbeschichtet Farbsortiment, Ø Set Schrumpfrate 2:1, 3:1, Länge Set
RS PRO Wärmeschrumpfschlauch, Polyolefin kleberbeschichtet Farbsortiment, Ø Set Schrumpfrate 2:1, 3:1, Länge Set
RS PRO Wärmeschrumpfschlauch, Polyolefin kleberbeschichtet Farbsortiment, Ø Set Schrumpfrate 2:1, 3:1, Länge Set
RS PRO Wärmeschrumpfschlauch, Polyolefin kleberbeschichtet Farbsortiment, Ø Set Schrumpfrate 2:1, 3:1, Länge Set
RS PRO Wärmeschrumpfschlauch, Polyolefin kleberbeschichtet Farbsortiment, Ø Set Schrumpfrate 2:1, 3:1, Länge Set
Artikel-Nr.:
     108EL-4873852
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     4873852
EAN/GTIN:
     5056112020035
Suchbegriffe:
Schrumpfschlauch
schrumpfschlauch transparent 2:1
schrumpfschlauch transparent
schrumpfschlauch
Schlauchdurchmesser = Set
Farbe = Farbsortiment
Schrumpfdurchmesser = Set
Hülsen Typ = Wärmeschrumpfend
Kleberbeschichtet = Ja
Schrumpfverhältnis = 2:1, 3:1
Schlauchlänge = Set
Material = Polyolefin
Betriebstemperaturbereich = Maximaltemperatur von +350 °C
Flammhemmend = Ja
Standards = RoHS-kompatibel

Für die einfache Handhabung sind im Kit auch Nachfüll-Bestellnummern enthalten. RS Pro tragbares Schrumpfschlauch-Kit. Ein tragbares Schrumpfschlauch-Kit von RS Pro, das aus einer Serie von hochwertigen Schrumpfschläuchen besteht. Die in diesem vielseitigen Kit enthaltenen Schläuche stehen in verschiedenen Farben (einschließlich harmonisierte Farben) und Durchmessern für eine Vielzahl verschiedener Anwendungen zur Verfügung. Der Box selbst besteht aus Kunststoff mit transparenten rastend schließenden Schubfächern und einem Tragegriff auf der Oberseite. Die Box kann auch gestapelt oder für leichten Zugang an der Wand montiert werden. Was ist ein Wärmeschrumpfschlauch?. Schrumpfschläuche sind eine Art von stranggepressten Kunststoffschläuchen, die auf die passende Größe zugeschnitten werden und über einen Draht oder eine Kabelverbindung gezogen werden können, um die Verbindung zu schützen und zu isolieren. Beim Erwärmen schrumpft der Schlauch dauerhaft und bietet eine schützende Dichtung. Wie sehr der Schlauch schrumpft hängt vom Wärme-Verhältnis ab. Beim Kauf befindet sich der Schlauch im ausgedehnten Zustand. Er verfügt über eine Gedächtnisfunktion, damit er wieder in seinen ursprünglichen Zustand zurückkehrt, wenn er erwärmt wird. Verwendung von Schrumpfschläuchen. Der Durchmesser des Drahtes oder Kabels wird gemessen und ein Wärmeschrumpfschlauch mit korrekter Größe ausgewählt. Ein Stück des Schlauchs wird auf eine Länge zugeschnitten, die ausreichend ist, um die Verbindung oder das Gelenk nach dem Erwärmen abzudecken. Dieses wird dann auf den Draht geschoben. Nachdem die Kabel oder Drähte miteinander verbunden wurden, wird das Stück Schrumpfschlauch über die Verbindung gezogen und mit einer Heißluftpistole erwärmt bis er schrumpft und die Verbindung eng ummantelt. Inhalt des Kits. Dieses Schrumpfschlauch-Kit enthält eine Vielzahl verschiedener Schrumpfschlauch-Typen. Diese können auch separat erworben werden und zum Nachfüllen auf die passende Größe zugeschnitten werden. Schwer entflammbarer Standard-Schrumpfschlauch. Vernetzte flexible Polyolefinschläuche Schrumpfrate von 2:1 Schwer entflammbar Flexibel Mindestschrumpftemperatur: 90 ℃ Betriebstemperaturbereich –55 bis 135 °C In leuchtenden Farben. Standard-Schrumpfschlauch (durchsichtig). Vernetzte flexible Polyolefinschläuche Schrumpfrate von 2:1 Flexibel Mindestschrumpftemperatur: 110℃ Betriebstemperaturbereich –55 bis 135 °C Transparent. Doppelwandiger Schrumpfschlauch mit Klebstoffbeschichtung. Flexible Polyolefinschläuche Schrumpfrate von 3:1 Für wasserfeste Dichtung mit Klebstoff ausgekleidet Schwer entflammbar Flexibel Mindestschrumpftemperatur: 110℃ Betriebstemperaturbereich –55 bis 125 °C Ideal, wenn Kapselung oder Wasserdichtigkeit erforderlich ist. Schwer entflammbarer, halogenfreier Schrumpfschlauch. Vernetzte flexible Polyolefinschläuche Schrumpfrate von 2:1 Flexibel Schwer entflammbar Halogenfrei Mindestschrumpftemperatur: 150℃ Betriebstemperaturbereich –55 bis 105 °C Ideal für den Einsatz in Anwendungen, bei denen giftige Emissionen bei Feuergefahr niedrig gehalten werden müssen. Dünnwandiger Schrumpfschlauch aus Fluorpolymer-Polymer. Fluorpolymer-Schläuche Schrumpfrate von 2:1 Schwer entflammbar Flüssigkeitsbeständig Sehr flexibel Niedrige Schrumpftemperatur: 70 ℃ Hoher Betriebstemperaturbereich von –55 °C bis + 200 Geringe Ausgasung Hohe Durchsichtigkeit. Dieses Kit enthält zudem eine Reihe von farbcodierten Crimpspleißen in doppelwandigen Schrumpfschläuchen mit Klebstoffbeschichtung. Wofür werden Schrumpfschläuche verwendet?. Schrumpfschläuche sind sehr vielseitig und werden in gewerblichen und industriellen Anwendungen zum Schutz, zur Abdichtung und zum Verkapseln von Kabelverbindungen und kabelintegrierten Bauteilen, wie z. B. Trennklemmen und Adernspleißen, verwendet. Schrumpfschläuche können auch verwendet werden, um Reparaturen an vorhandenen verschlissenen oder abgerissenen Kabel- oder Verdrahtungsisolierungen durchzuführen. Anwendungen umfassen Folgendes:. Elektrische Isolierung Geschützt gegen Feuchtigkeit, Staub, und Chemikalien. Mechanischer Schutz von Drähten und kleinen Teile vor Abrieb Mechanische Zugentlastung von Kabel- und Steckverbindungen, um Schäden durch Biegen zu verhindern Bündelung und Organisation von Kabelbäumen, Kabeln und Schläuchen Farbcodierte Kennzeichnung von Kabeln, Drähten und Komponenten
Weitere Informationen:
Schlauchdurchmesser:
Set
Farbe:
Farbsortiment
Schrumpfdurchmesser:
Set
Hülsen Typ:
Wärmeschrumpfend
Kleberbeschichtet:
Ja
Schrumpfverhältnis:
2:1, 3:1
Schlauchlänge:
Set
Material:
Polyolefin
Betriebstemperaturbereich:
Maximaltemperatur von +350 °C
Flammhemmend:
Ja
Standards:
RoHS-kompatibel
Weitere Suchbegriffe: 4873852, Kabel und Drähte, Kabelmuffen und -hülsen, Wärmeschrumpfschläuche, RS PRO, PORTABLEKIT, Cables & Wires, Cable Joints & Cable Sleeving, Heat Shrink Tubing
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 102,97*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 143,92*
€ 171,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 142,79*
€ 169,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 137,30*
€ 163,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 129,65*
€ 154,28
pro Stück
ab 15 Stück
€ 123,16*
€ 146,56
pro Stück
ab 50 Stück
€ 116,69*
€ 138,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 102,97*
€ 122,53
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
550-14010
ab € 19,18*
Zubehör
HellermannTyton
901-10387
ab € 76,80*
Zubehör
HellermannTyton
901-10388
ab € 76,82*
Zubehör
RS Pro
398307
ab € 11,89*
Zubehör
RS Pro
4177255
ab € 13,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.