Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vero Technologies Kontaktstift, PhBr, Ø 1mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-4872528
Hersteller:
     Vero
Herst.-Nr.:
     18-0226
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kontaktstift
kontaktstift
Lochdurchmesser = 1mm
Gehäusematerial = PhBr
Herausragende Höhe = 1.65mm

Einseitiger Stift von Vero TechnologiesDer Vero Technologies Typ 10 einseitige Stift wird mit einfachen oder kupferbeschichteten Platinen verwendet. Dieser Stift hat die Möglichkeit, diskrete Bauteile auf einer Seite und eine Drahtwicklung auf der anderen Seite zu löten. Er besteht aus Phosphorbronze gemäß BS 2870 PB 102 mit einer verzinnten Oberfläche über Kupferflash.Eigenschaften und VorteileDer Lochdurchmesser beträgt 1 mm Die Höhe über der Tafel beträgt 1,65 mmZertifizierungenANSI/ESD S20.20:2014 BS EN 61340-5-1:2007
Weitere Informationen:
Lochdurchmesser:
1mm
Gehäusematerial:
PhBr
Herausragende Höhe:
1.65mm
Weitere Suchbegriffe: 4872528, Mess- und Prüftechnik, Prüfspitzen, Prüfklemmen und Messbuchsen, Einbaubuchsen, Vero Technologies, 180226, Test & Measurement, Test Connectors, Terminal Posts
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
100
pro Stück
€ 8,95*
ab € 0,102*
€ 0,179*
1 Tag
13
1
pro Paket
€ 14,99*
ab € 48,82*
€ 72,70*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,179*
€ 0,213
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,161*
€ 0,192
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,143*
€ 0,17
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,13*
€ 0,15
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,102*
€ 0,121
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 17,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
4385866
ab € 40,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.