Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tektronix TPSCHG Oszilloskop-Ladegerät für Serie TPS2012B, Serie TPS2014B, Serie TPS2024B


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-4868894
Hersteller:
     Tektronix
Herst.-Nr.:
     TPSCHG
EAN/GTIN:
     4016138311341
Suchbegriffe:
Oszilloskop
Schnellladegerät
Tischladegerät
Tischladestation
Zubehör Typ = Ladegerät
Geeignet für den Einsatz mit = Serie TPS2012B, Serie TPS2014B, Serie TPS2024B
Modellnummer = TPSCHG

Zubehör für Tektronix TPS2000 Serie. TPS2PBND: Leistungspaket für Oszilloskope der Serie TPS2000 (enthält 4 passive Hochspannungstastköpfe P5120 und Software TPS2PWR1) TPS2PWR1: Anwendungspaket dür die Leistungsanalyse. Sofortanalyse des Leistungssignals, Signalanalyse, Oberwellenanalyse, Schaltverlust, Phasenwinkel, dV/dt- und dl/dt-Cursor TPSBAT: Zusätzlicher Akku TPSCHG: Akkuladegerät AC2100: Tragetasche HCTEK321: Hartschalentasche. Tastköpfe. P2220: passiver, Schaltbarer Tastkopf (1x/10x) 200MHz P5120: passiver Hochspannungstastkopf (1000V CAT II Spitze zu Erdung; 600V CAT II Referenz zu Erdung) A622: Gleichstrom-/Wechselstromzange (BNC) 100A, 100kHz
Weitere Informationen:
Zubehör Typ:
Ladegerät
Geeignet für den Einsatz mit:
Serie TPS2012B, Serie TPS2014B, Serie TPS2024B
Modellnummer:
TPSCHG
Weitere Suchbegriffe: tektronix oszilloskop, schnellladegerät, oszilloskop 200 mhz, 4868894, Mess- und Prüftechnik, Oszilloskope und Zubehör, Oszilloskop-Batterien und Ladegeräte, Tektronix, TPSCHG, Test & Measurement, Oscilloscopes & Accessories, Oscilloscope Battery Packs & Chargers
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
46 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 630,38*
€ 712,22*
Lager 108
Frei Haus
ab € 698,82*
€ 813,94*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 813,94*
€ 968,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 799,40*
€ 951,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 762,08*
€ 906,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 720,56*
€ 857,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 698,82*
€ 831,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Tektronix
A622
ab € 1.005,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.