Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Amphenol C 091 A M16 DIN-Buchse Gerade 7-polig, 100 V / 4A IP40, Lötanschluss Tafelmontage


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-486167
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     T3487000
EAN/GTIN:
     5059041924061
Suchbegriffe:
C091-Rundsteckverbinder
C091-Steckverbinder
Rundsteckverbinder C091
Serie C091 Steckverbinder
Anzahl der Kontakte = 7
Gender = Buchse
Montagetyp = Tafelmontage
Steckergröße = M16
Verbindungstyp = Schraubverriegelung
Anschlussart = Löten
Gehäuseausrichtung = Gerade
Nennstrom = 4A
Betriebsspannung = 100 V
Schutzart = IP40
Geschirmt / Ungeschirmt = Geschirmt
DIN-Nummer = DIN 45329
Serie = C 091 A
Kontaktbeschichtung = Silber

Einbau-Steckverbinder. Gerätestecker und -dosen mit Schraubverriegelung für Front-Einbaumontage mit Ringmutterbefestigung und versilberten Kontakten. Schraubverriegelung nach DIN EN 60130-9 (IEC 60130-9) Durchverbundene Abschirmung in gestecktem und verriegeltem Zustand (EMV-Sicherheit)
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte:
7
Gender:
Buchse
Montagetyp:
Tafelmontage
Steckergröße:
M16
Verbindungstyp:
Schraubverriegelung
Anschlussart:
Löten
Gehäuseausrichtung:
Gerade
Nennstrom:
4A
Betriebsspannung:
100 V
Schutzart:
IP40
Geschirmt / Ungeschirmt:
Geschirmt
DIN-Nummer:
DIN 45329
Serie:
C 091 A
Kontaktbeschichtung:
Silber
Weitere Suchbegriffe: DIN-Buchsen, DIN-Kupplungen, amphenol din-buchse, din buchsen, din-buchse 7polig, 486167, Steckverbinder, Rundsteckverbinder, DIN Steckverbinder, Amphenol Industrial, T3487000, Connectors, Circular Connectors, DIN Connectors
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
Frei Haus
ab € 6,52*
€ 8,30*
1
€ 4,00*
ab € 6,17*
€ 9,56*
Lager 108
1
€ 8,95*
ab € 8,07*
€ 15,06*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,06*
€ 17,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,96*
€ 17,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,13*
€ 16,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,32*
€ 15,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,03*
€ 15,51
pro Stück
ab 25 Stück
€ 12,03*
€ 14,32
pro Stück
ab 100 Stück
€ 11,08*
€ 13,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 10,07*
€ 11,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,07*
€ 9,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Amphenol
T 3484 001
ab € 5,64*
Zubehör
Amphenol
T3486000
ab € 6,92*
Zubehör
Amphenol
N45-091-0001
ab € 12,51*
Zubehör
Amphenol
C091- 00U000- 1202
ab € 5,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.