Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Amphenol C 091 A M16 DIN-Stecker Gerade 7-polig, 100 V / 4A IP40, Lötanschluss Kabelmontage


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-486145
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     T3484001
EAN/GTIN:
     5059041876650
Suchbegriffe:
C091-Rundsteckverbinder
C091-Steckverbinder
Rundsteckverbinder C091
Serie C091 Steckverbinder
Anzahl der Kontakte = 7
Gender = Stecker
Montagetyp = Kabelmontage
Steckergröße = M16
Verbindungstyp = Schraubverriegelung
Anschlussart = Löten
Gehäuseausrichtung = Gerade
Nennstrom = 4A
Betriebsspannung = 100 V
Schutzart = IP40
Geschirmt / Ungeschirmt = Geschirmt
DIN-Nummer = DIN 45329
Serie = C 091 A
Betriebstemperatur max. = +100°C

Kabel-Steckverbinder. Schraubverriegelung nach DIN EN 60130-9 (IEC 60130-9). Kabeldurchmesser 4-6 mm Anschlusstechnik: löten Kontaktoberfläche: versilbert Kontaktanordnung nach DIN EN 60130-9 / 41 524
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte:
7
Gender:
Stecker
Montagetyp:
Kabelmontage
Steckergröße:
M16
Verbindungstyp:
Schraubverriegelung
Anschlussart:
Löten
Gehäuseausrichtung:
Gerade
Nennstrom:
4A
Betriebsspannung:
100 V
Schutzart:
IP40
Geschirmt / Ungeschirmt:
Geschirmt
DIN-Nummer:
DIN 45329
Serie:
C 091 A
Betriebstemperatur max.:
+100°C
Weitere Suchbegriffe: DIN-Stecker, amphenol rundsteckverbinder c091, c091 rundsteckverbinder, din-stecker 7polig, 486145, Steckverbinder, Rundsteckverbinder, DIN Steckverbinder, Amphenol Industrial, T3484001, Connectors, Circular Connectors, DIN Connectors
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
1
€ 8,95*
ab € 5,65*
€ 8,57*
50
Frei Haus
ab € 6,85*
€ 8,64*
1 Tag
206
1
€ 14,99*
ab € 7,25*
€ 17,48*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,57*
€ 10,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,46*
€ 10,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,17*
€ 9,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,45*
€ 8,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,11*
€ 8,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,65*
€ 6,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Amphenol
T3476001
ab € 6,68*
Zubehör
Amphenol
T3485001
ab € 7,26*
Zubehör
Amphenol
T3487000
ab € 6,17*
Zubehör
Amphenol
N45-091-0001
ab € 12,42*
Zubehör
Amphenol
C091- 00V000 -1202
ab € 4,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.