Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Broadcom SMD LED Grün 2,2 V, 170 ° 3216 (1206)


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Broadcom SMD LED Grün 2,2 V, 170 ° 3216 (1206)
Artikel-Nr.:
     108EL-4860531
Hersteller:
     Broadcom
Herst.-Nr.:
     HSMG-C150
EAN/GTIN:
     5059041874793
Suchbegriffe:
SMD-LED
smd-led grün
smd-led
LED Farbe = Grün
Gehäusetyp = 3216 (1206)
Montage Typ = SMD
Anzahl der LEDs = 1
Durchlassspannung = 2,2 V
Lichtstärke = 15 mcd
Anzahl der Pins = 2
Betrachtungswinkel = 170 °
Linsenform = Rechteck
Wellenlänge typ. = 572 nm
Linsenfarbe = Klar

Avago Serie HSMx-c150, LEDs. Bei der Serie HSMx-C150 von Avago Technologies handelt es sich um Chip-LEDs für die Oberflächenmontage (SMD). Sie haben die Industriestandard-Abmessungen von 3,2 x 1,6 mm, die sich ausgezeichnet für den Allround-Einsatz eignen. Die Chip-LEDs HSMx-C150 befinden sich in einem Industriestandard-Gehäuse zur Vereinfachung von Handhabung und Einsatz. Diverse LED-Farben sind in neun kompakten, einfarbigen Gehäusen erhältlich. Zu den geeigneten Anwendungen für die Chip-LEDs der Serie HSMx-C150 gehören Tastenfeldhinterleuchtung, Drucktasterhinterleuchtung, LCD-Hinterleuchtung, Zeichenhinterleuchtung und Frontplattenanzeigen.. Merkmale der Serie HSMx-C150: – Kompaktes Gehäuse – Industriestandard-Abmessungen 1206 – Betrachtungswinkel: 170° – Kompatibel mit IR-Lötverfahren – Diffuse Streuscheibe – Betriebstemperaturbereich von -40 bis +85 °C – Verschiedene Farben verfügbar
Weitere Informationen:
LED Farbe:
Grün
Gehäusetyp:
3216 (1206)
Montage Typ:
SMD
Anzahl der LEDs:
1
Durchlassspannung:
2,2 V
Lichtstärke:
15 mcd
Anzahl der Pins:
2
Betrachtungswinkel:
170 °
Linsenform:
Rechteck
Wellenlänge typ.:
572 nm
Linsenfarbe:
Klar
Weitere Suchbegriffe: 4860531, Displays und Optoelektronik, LEDs – Leuchtdioden, LEDs, Broadcom, HSMGC150, Displays & Optoelectronics, LEDs - Light Emitting Diodes
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,90*
ab € 0,33*
€ 1,26*
Lager 108
4
€ 8,95*
ab € 0,61*
€ 2,25*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Packungen
€ 2,25*
€ 2,6775
pro Packung
ab 32 Packungen
€ 1,29*
€ 1,5351
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 1,13*
€ 1,3447
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 1,06*
€ 1,2614
pro Packung
ab 152 Packungen
€ 0,92*
€ 1,0948
pro Packung
ab 300 Packungen
€ 0,79*
€ 0,9401
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 0,76*
€ 0,9044
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 0,71*
€ 0,8449
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 0,61*
€ 0,7259
pro Packung
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,122* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Packungen
Mindestbestellmenge: 4 Packungen ( entspricht € 9,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
7568884
ab € 47,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.