Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Broadcom SMD LED Gelb 2,1 V, 170 ° 2012 (0805)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Broadcom SMD LED Gelb 2,1 V, 170 ° 2012 (0805)
Artikel-Nr.:
     108EL-4860519
Hersteller:
     Broadcom
Herst.-Nr.:
     HSMY-C170
EAN/GTIN:
     5059041884228
Suchbegriffe:
SMD-LED
smd-led
LED Farbe = Gelb
Gehäusetyp = 2012 (0805)
Montage Typ = SMD
Anzahl der LEDs = 1
Durchlassspannung = 2,1 V
Lichtstärke = 8 mcd
Anzahl der Pins = 2
Betrachtungswinkel = 170 °
Linsenform = Rechteck
Wellenlänge typ. = 586 nm
Linsenfarbe = Klar

Avago Serie HSMx-c170, LEDs. Bei der Serie HSMx-C170 von Avago Technologies handelt es sich um Chip-LEDs für die Oberflächenmontage (SMD). Sie haben die gängigen Abmessungen von 2,0 x 1,25 mm mit einem Profil von 0,8 mm. Die Chip-LEDs HSMx-C170 befinden sich in einem Industriestandard-Gehäuse zur Vereinfachung von Handhabung und Einsatz. Diverse LED-Farben sind in neun kompakten, einfarbigen Gehäusen erhältlich. Zu den geeigneten Anwendungen für die Chip-LEDs der Serie HSMx-C170 gehören Tastenfeldhinterleuchtung, Drucktasterhinterleuchtung, LCD-Hinterleuchtung, Zeichenhinterleuchtung und Frontplattenanzeigen.. Merkmale der Serie HSMx-C170: – Kompaktes Gehäuse – Industriestandard-Abmessungen 0805 – Betrachtungswinkel: 170° – Kompatibel mit IR-Lötverfahren – Diffuse Streuscheibe – Betriebstemperaturbereich von -40 bis +85 °C – Verschiedene Farben verfügbar
Weitere Informationen:
LED Farbe:
Gelb
Gehäusetyp:
2012 (0805)
Montage Typ:
SMD
Anzahl der LEDs:
1
Durchlassspannung:
2,1 V
Lichtstärke:
8 mcd
Anzahl der Pins:
2
Betrachtungswinkel:
170 °
Linsenform:
Rechteck
Wellenlänge typ.:
586 nm
Linsenfarbe:
Klar
Weitere Suchbegriffe: 4860519, Displays und Optoelektronik, LEDs – Leuchtdioden, LEDs, Broadcom, HSMYC170, Displays & Optoelectronics, LEDs - Light Emitting Diodes
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
€ 5,90*
ab € 0,0599*
€ 0,2581*
Lager 108
25
€ 8,95*
ab € 0,0712*
€ 0,3573*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,3573*
€ 0,4252
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,1625*
€ 0,1934
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,1447*
€ 0,1722
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1361*
€ 0,162
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0953*
€ 0,1134
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0893*
€ 0,1063
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0868*
€ 0,1033
pro Stück
ab 12500000 Stück
€ 0,0712*
€ 0,0847
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 8,9325* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
7568884
ab € 47,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.