Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vishay RWM 6x34 Wickel Widerstand 220Ω ±5% / 8W


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-4853347
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     RWM06342200JS09E1
EAN/GTIN:
     5059040896680
Suchbegriffe:
Drahtwiderstand
Leistungswiderstand
vishay drahtwiderstand
drahtwiderstand
Widerstand = 220Ω
Leistung = 8W
Toleranz = ±5%
Technologie = Wickel
Serie = RWM 6x34
Temperaturkoeffizient = ±75ppm/°C

Serie RWM 6 x 34; 8 W; axial. Emaillierte Drahtwickel-Leistungswiderstände Axialer Anschluss Feuerfest
Weitere Informationen:
Widerstand:
220Ω
Leistung:
8W
Toleranz:
±5%
Technologie:
Wickel
Serie:
RWM 6x34
Temperaturkoeffizient:
±75ppm/°C
Weitere Suchbegriffe: drahtwiderstand 8w, 4853347, Passive Bauelemente, Festwiderstände, Durchsteckwiderstände, Vishay, RWM06342200JS09E1, Passive Components, Fixed Resistors, Through Hole Resistors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 35,13*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 7,026* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 66,79*
€ 79,4801
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 61,54*
€ 73,2326
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 56,14*
€ 66,8066
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 48,32*
€ 57,5008
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 44,34*
€ 52,7646
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 38,84*
€ 46,2196
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 35,13*
€ 41,8047
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.