Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vishay RWM 6x34 Wickel Widerstand 150Ω ±5% / 8W


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-4853331
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     RWM06341500JS09E1
EAN/GTIN:
     5059040906181
Suchbegriffe:
Drahtwiderstand
Leistungswiderstand
vishay drahtwiderstand
drahtwiderstand
Widerstand = 150Ω
Leistung = 8W
Toleranz = ±5%
Technologie = Wickel
Serie = RWM 6x34
Temperaturkoeffizient = ±75ppm/°C

Serie RWM 6 x 34; 8 W; axial. Emaillierte Drahtwickel-Leistungswiderstände Axialer Anschluss Feuerfest
Weitere Informationen:
Widerstand:
150Ω
Leistung:
8W
Toleranz:
±5%
Technologie:
Wickel
Serie:
RWM 6x34
Temperaturkoeffizient:
±75ppm/°C
Weitere Suchbegriffe: drahtwiderstand 8w, 4853331, Passive Bauelemente, Festwiderstände, Durchsteckwiderstände, Vishay, RWM06341500JS09E1, Passive Components, Fixed Resistors, Through Hole Resistors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 40,69*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 8,138* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 65,99*
€ 78,5281
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 64,48*
€ 76,7312
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 59,92*
€ 71,3048
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 53,18*
€ 63,2842
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 44,49*
€ 52,9431
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 40,69*
€ 48,4211
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.