Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vishay RWM 6x34 Wickel Widerstand 100Ω ±5% / 8W


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Vishay RWM 6x34 Wickel Widerstand 100Ω ±5% / 8W
Artikel-Nr.:
     108EL-4853325
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     RWM06341000JS09E1
EAN/GTIN:
     5059040896673
Suchbegriffe:
Leistungswiderstand
Widerstand
Widerstände
leistungswiderstand vishay
Widerstand = 100Ω
Leistung = 8W
Toleranz = ±5%
Technologie = Wickel
Serie = RWM 6x34
Gehäuse-Form = 0634
Betriebstemperatur max. = +200°C
Betriebstemperatur min. = -55°C

Serie RWM 6 x 34; 8 W; axial. Emaillierte Drahtwickel-Leistungswiderstände Axialer Anschluss Feuerfest
Weitere Informationen:
Widerstand:
100Ω
Leistung:
8W
Toleranz:
±5%
Technologie:
Wickel
Serie:
RWM 6x34
Gehäuse-Form:
0634
Betriebstemperatur max.:
+200°C
Betriebstemperatur min.:
-55°C
Weitere Suchbegriffe: leistungswiderstand, 4853325, Passive Bauelemente, Festwiderstände, Durchsteckwiderstände, Vishay, RWM06341000JS09E1, Passive Components, Fixed Resistors, Through Hole Resistors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 32,59*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 6,518* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 65,88*
€ 78,3972
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 60,03*
€ 71,4357
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 48,63*
€ 57,8697
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 43,45*
€ 51,7055
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 39,63*
€ 47,1597
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 36,82*
€ 43,8158
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 32,59*
€ 38,7821
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
1468300
ab € 12,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.