Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Wickel Widerstand, Axial 100Ω ±5% / 10W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Wickel Widerstand, Axial 100Ω ±5% / 10W
Artikel-Nr.:
     108EL-1468300
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1468300
EAN/GTIN:
     5056279066679
Suchbegriffe:
1468300
Passive Bauelemente
Festwiderstände
Durchsteckwiderstände
Widerstand = 100Ω
Leistung = 10W
Toleranz = ±5%
Axial/Radial = Axial
Technologie = Wickel
Serie = RSAWW
Temperaturkoeffizient = ±20ppm/°C
Betriebstemperatur min. = +25°C
Weitere Informationen:
Widerstand:
100Ω
Leistung:
10W
Toleranz:
±5%
Axial/Radial:
Axial
Technologie:
Wickel
Serie:
RSAWW
Temperaturkoeffizient:
±20ppm/°C
Betriebstemperatur min.:
+25°C
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,69*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 4,02*
€ 4,78
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,53*
€ 4,20
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,02*
€ 3,59
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,84*
€ 3,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2,69*
€ 3,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.