Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vishay RWM 6x34 Wickel Widerstand 1Ω ±5% / 8W


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Vishay RWM 6x34 Wickel Widerstand 1Ω ±5% / 8W
Artikel-Nr.:
     108EL-4853195
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     RWM06341R00JS09E1
EAN/GTIN:
     5059040879034
Suchbegriffe:
Drahtwiderstand
Leistungswiderstand
Widerstand
Widerstände
Widerstand = 1Ω
Leistung = 8W
Toleranz = ±5%
Technologie = Wickel
Serie = RWM 6x34
Gehäuse-Form = 0634
Temperaturkoeffizient = ±75ppm/°C
Betriebstemperatur min. = -55°C

Serie RWM 6 x 34; 8 W; axial. Emaillierte Drahtwickel-Leistungswiderstände Axialer Anschluss Feuerfest
Weitere Informationen:
Widerstand:
Leistung:
8W
Toleranz:
±5%
Technologie:
Wickel
Serie:
RWM 6x34
Gehäuse-Form:
0634
Temperaturkoeffizient:
±75ppm/°C
Betriebstemperatur min.:
-55°C
Weitere Suchbegriffe: vishay drahtwiderstand, drahtwiderstand, drahtwiderstand 8w, 4853195, Passive Bauelemente, Festwiderstände, Durchsteckwiderstände, Vishay, RWM06341R00JS09E1, Passive Components, Fixed Resistors, Through Hole Resistors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 28,74*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 5,748* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 68,98*
€ 82,0862
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 51,07*
€ 60,7733
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 43,08*
€ 51,2652
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 39,39*
€ 46,8741
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 36,25*
€ 43,1375
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 33,21*
€ 39,5199
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 28,74*
€ 34,2006
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
1468295
ab € 12,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.