| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-4849089 Herst.-Nr.: 14810A0BHSX10102KA EAN/GTIN: 5059040771574 |
| |
|
| | |
| Potenziometer Typ = Drehbar Widerstand max. = 1kΩ Anzahl der Ausbrüche = 1 Windungszahl = 1 Leistung = 0.5W Widerstandselement = Linear Elementwerkstoff = Leitfähiger Kunststoff Montageart = Frontplattenmontage, Durchsteckmontage Anschlussart = Pin Schaftlänge = 19.1mm Schaftdurchmesser = 3,18 mm Betätigungselementtyp = Geschlitzte Welle
Mit Federring und Mutter aus Metall. Baureihe 148, 12 mm. Eingängiges Potenziometer mit leitender Kunststoffspur Hohe Rotationslebensdauer Rauscharmer elektrischer Ausgang Für Tafel- und Leiterplattenmontage Weitere Informationen: | | Potenziometer Typ: | Drehbar | Widerstand max.: | 1kΩ | Anzahl der Ausbrüche: | 1 | Windungszahl: | 1 | Leistung: | 0.5W | Widerstandselement: | Linear | Elementwerkstoff: | Leitfähiger Kunststoff | Montageart: | Frontplattenmontage, Durchsteckmontage | Anschlussart: | Pin | Schaftlänge: | 19.1mm | Schaftdurchmesser: | 3,18 mm | Betätigungselementtyp: | Geschlitzte Welle |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: potentiometer, potentiometer 0,5w, 4849089, Passive Bauelemente, Stellwiderstände, Vishay, 14810A0BHSX10102KA, Passive Components, Variable Resistors, Potentiometers |
| | |
| |