Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MH Connectors MHDPPK-SLIM D-Sub-Gehäuse gerade, 9-polig, Rot, Größe E, aus Polyamid


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-484638
Hersteller:
     MH Connectors
Herst.-Nr.:
     MHDPPK9-R-K
EAN/GTIN:
     5060641251983
Suchbegriffe:
D-Sub Gehäuse
D-Sub-Hauben
EMV-Gehäuse
Tüllengehäuse
Anzahl der Kontakte = 9
Gehäusematerial = Polyamid
Gehäuseausrichtung = Gerade
Farbe = Rot
Zugentlastung = Ja
Serie = MHDPPK-SLIM

Einteilige Hauben mit Sicherungsschrauben. MH-Steckverbinder der MHDPPK SLIM Serie Polyamid-Kappen sind für den Einsatz mit allen gängigen Sub-D-Steckverbindern sowie einer Auswahl anderer D-Steckverbinder geeignet. Die MHDPPK SLIM Hauben sind in 7 verschiedenen Farben erhältlich und verfügen über ein Schnellverriegelungssystem sowie hochentwickelte Kabelklemmen für die Kabelzugentlastung, die während des Gebrauchs Schutz für eine Reihe von Kabelgrößen bieten. Passend für Kabel bis 11,5 mm Durchmesser, ist diese Serie von Steckverbinderhauben in 5 Größen von 9 bis 50-polig erhältlich. Eigenschaften und Vorteile. Einteilige Kunststoffkonstruktion mit Scharnieren Schnellverriegelungssystem Ausgedachte Kabelklemmen für eine Vielzahl von Kabeln Verfügbar in 9-, 15-, 25-, 37- und 50-Wege-Ausführung Erhältlich in Schwarz, Blau, Grün, Grau, Elfenbein, Rot und Gelb. (Nicht alle Farbvarianten sind in allen Größen erhältlich) Geeignet für alle gängigen Sub-D-Stecker Standard-UNC-Rändelschrauben 4-40. Anwendungen. Computertechnik Analoge Bildschirme und Videomonitore Gamingsysteme Netzwerke Musik- und Videostudios
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte:
9
Gehäusematerial:
Polyamid
Gehäuseausrichtung:
Gerade
Farbe:
Rot
Zugentlastung:
Ja
Serie:
MHDPPK-SLIM
Weitere Suchbegriffe: Steckergehäuse, haube d-sub gehäuse polzahl: 9, steckergehäuse, steckergehäuse 9 polig, 484638, Steckverbinder, USB D-Sub & Computer Steckverbinder, MH Connectors, MHDPPK9RK, Connectors, USB, D Sub & Computing Connectors, D Sub Backshells
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
5
€ 8,95*
ab € 0,49*
€ 1,60*
1
€ 5,90*
ab € 0,67*
€ 1,76*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 1,60*
€ 1,90
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,41*
€ 1,68
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,32*
€ 1,57
pro Stück
ab 125 Stück
€ 0,96*
€ 1,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,68*
€ 0,81
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,64*
€ 0,76
pro Stück
ab 1250 Stück
€ 0,61*
€ 0,73
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,58*
€ 0,69
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,49*
€ 0,58
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 8,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MH Connectors
DBC09SS-NW
ab € 2,04*
Zubehör
MH Connectors
DBC09SP-NW
ab € 2,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.