Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Molex Mini-Fit Jr Steckverbindergehäuse Buchse 4.2mm, 8-polig / 2-reihig Gerade, Kabelmontage für Mini-Fit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-4841782
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     39-01-2080
EAN/GTIN:
     5060641253420
Suchbegriffe:
Buchsengehäuse
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
Crimpgehäuse
Anzahl der Kontakte = 8
Anzahl der Reihen = 2
Raster = 4.2mm
Gender = Buchse
Montagetyp = Kabelmontage
Serie = Mini-Fit Jr
Zur Verwendung mit = Mini-Fit Crimp-Buchsenkontakte (5556)
Gehäuseausrichtung = Gerade
Länge = 18mm
Breite = 15.1mm
Gehäusematerial = Nylon

Molex Mini-Fit Junior Crimp-Buchsenkontakt und Steckergehäuse – 39-01-2140. Mini-Fit Junior-Steckverbindergehäuse im Raster von 4,2 mm sind Teil des Verbindungssystems des Mini-Fit Junior-Stromversorgungssteckverbinders. Molex-Steckergehäuse können in Anwendungen eingesetzt werden, die Designflexibilität erfordern. Diese Art von Armaturen sind wichtige Bauteile, die die Verbindung, die sie umschließen, schützen. Eigenschaften und Vorteile. Verarbeitung von bis zu 13 A Strom pro Schaltung, eine großartige Lösung für Hochstromsteckverbinder Vollständig isolierte Klemmen zum Schutz vor Schmutz und Beschädigungen durch Fehlbedienung Mit Kodierungs- und Ausrichtungshilfe zum Verhindern von Fehlsteckungen Dieser formschlüssige Verriegelungsmechanismus verhindert ein versehentliches Abziehen durch starke Erschütterungen und Vibrationen. Hörbares Klicken zur Steckbestätigung Erhältlich mit einem flammhemmenden UL94V-0 oder UL94V-2 Gehäusematerial Funktioniert mit Standard Mini-Fit und Mini-Fit Plus Crimpkontakten Kabel-zu-Kabel- und Kabel-zu-Platine-Anwendungen
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte:
8
Anzahl der Reihen:
2
Raster:
4.2mm
Gender:
Buchse
Montagetyp:
Kabelmontage
Serie:
Mini-Fit Jr
Zur Verwendung mit:
Mini-Fit Crimp-Buchsenkontakte (5556)
Gehäuseausrichtung:
Gerade
Länge:
18mm
Breite:
15.1mm
Gehäusematerial:
Nylon
Weitere Suchbegriffe: JR-Steckverbinder, buchsenkontakt molex, buchsenkontakt, 4841782, Steckverbinder, Leiterplatten Steckverbinder & Gehäuse, Steckergehäuse und Stecker, Molex, 39012080, Connectors, PCB Connectors & Wire Housings, Wire Housings & Plugs
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 4,00*
ab € 0,22*
€ 0,36*
1 Tag
3715
5
€ 5,95*
ab € 0,1837*
€ 0,382*
5
€ 5,90*
ab € 0,185*
€ 0,437*
1 Tag
4191
7
Frei Haus
ab € 0,36*
€ 0,59*
Lager 108
5
€ 8,95*
ab € 0,23*
€ 0,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,66*
€ 0,79
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,57*
€ 0,68
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,37*
€ 0,44
pro Stück
ab 375 Stück
€ 0,36*
€ 0,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,31*
€ 0,37
pro Stück
ab 1500 Stück
€ 0,27*
€ 0,32
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,23*
€ 0,27
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 3,30* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Molex
39-00-0078
ab € 7,66*
Zubehör
Molex
39000038
ab € 0,0128*
Zubehör
Molex
39000046
ab € 0,017*
Zubehör
Molex
39012081
ab € 0,195*
Zubehör
Molex
39012086
ab € 0,25*
Zubehör
Molex
39000039
ab € 0,0459*
Zubehör
Molex
39291088
ab € 0,57*
Zubehör
Molex
39300080
ab € 0,58*
Zubehör
Molex
39301080
ab € 0,62*
Zubehör
Molex
39-28-1083
ab € 4,22*
Zubehör
Molex
15-04-0343
ab € 1,14*
Zubehör
Multicomp
2260(5560)T
ab € 0,0118*
Zubehör
Multicomp
HT-225D
ab € 23,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.