| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-4823380 Herst.-Nr.: 4688 50X50 VERT EAN/GTIN: 4042448073907 |
| |
|
| | |
| Farbe = Grün Breite = 50mm Länge = 50m Trägermaterial = PE Gewebe Stärke = 0.26mm Betriebstemperatur max. = +110°C Handelsname = 4688
tesa Standard-Gewebeband mit Polyethylenbeschichtung. tesa 4688 ist ein Standard-Gewebeband mit einem PE-extrudierten Substrat und einer Naturkautschuk-Klebstoffmasse. Diese Kombination bildet die Grundlage für eine einfache Handhabung: Das Band lässt sich leicht abrollen und von Hand leicht abreißen. Das Reparaturband ist robust, aber auch ausreichend flexibel, um eine zuverlässige Hilfe für Handwerker zu sein. Es kann für eine Vielzahl von Anwendungen verwendet werden und bietet eine sehr gute Haftung auch auf rauen Oberflächen. Das wasserdichte und alterungsbeständige Klebeband ist in sieben Farben erhältlich. Eigenschaften und Vorteile. Extrudiertes PET-Abdeckband, bestehend aus einer Netzgeweberückseite, die mit einem Naturkautschukkleber beschichtet ist. Starke Haftung, auch auf rauen Oberflächen. Kann von Hand gerissen werden. Sehr widerstandsfähig über die Zeit. Hauptmerkmale:. ;ul> ;li>Innen- und Außenanwendungen ;/li> ;li>Kleben von Baufolien ;/li> ;li>Bündelung von Kabeln ;/li> ;li>Reparatur, Verpackung, Schutz, Kennzeichnung ;/li> ;/ul> Weitere Informationen: | | Farbe: | Grün | Breite: | 50mm | Länge: | 50m | Trägermaterial: | PE Gewebe | Stärke: | 0.26mm | Betriebstemperatur max.: | +110°C | Handelsname: | 4688 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Elektroisolierband, Isoband, Isolierband, Abdeckband, Abklebeband, Klebeband Krepp, Krepp-Klebeband, Kreppband, Kreppklebeband, Maler-Abdeckband, Malerkrepp, Schutzband, Tapeten-Abdeckband, Tapetenband, Tapetenklebeband, tesa gewebeband grün 50m x 50 mm, tesa elektroisolierband, elektroisolierband, 4823380, Klebstoffe, Dichtmittel & Klebebänder, Klebebänder, Isolierbänder, Tesa, 468850X50VERT, Adhesives, Sealants & Tapes, Tapes, Electrical Tapes |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 108 | | | | 1 | | pro Stück | € 8,95* | ab € 13,71* | € 18,72* | | | | | | 8 Tage | | | 18 | | pro Stück | € 7,90* | ab € 12,94* | € 19,08* | | | | | 16 Tage | | | 18 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 15,49* | € 19,18* | | | | | | | | 18 | | pro Stück | € 4,60* | ab € 12,28* | € 19,37* | | | | | 7 Tage | | | 18 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 13,04* | € 19,62* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 50 Meter (ab € 0,2742* pro Meter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|