Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tesa 4688 Gewebeband, PE Gewebe Weiß, 0.26mm x 50mm x 50m, 0°C bis +110°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-4823352
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     4688 50X50 BLANC
EAN/GTIN:
     4042448048592
Suchbegriffe:
Gewebe-Band
Gewebe-Klebeband
Gewebeband
Gewebeklebeband
Farbe = Weiß
Breite = 50mm
Länge = 50m
Trägermaterial = PE Gewebe
Stärke = 0.26mm
Betriebstemperatur max. = +110°C
Handelsname = 4688

tesa Standard-Gewebeband mit Polyethylenbeschichtung. tesa 4688 ist ein Standard-Gewebeband mit einem PE-extrudierten Substrat und einer Naturkautschuk-Klebstoffmasse. Diese Kombination bildet die Grundlage für eine einfache Handhabung: Das Band lässt sich leicht abrollen und von Hand leicht abreißen. Das Reparaturband ist robust, aber auch ausreichend flexibel, um eine zuverlässige Hilfe für Handwerker zu sein. Es kann für eine Vielzahl von Anwendungen verwendet werden und bietet eine sehr gute Haftung auch auf rauen Oberflächen. Das wasserdichte und alterungsbeständige Klebeband ist in sieben Farben erhältlich. Eigenschaften und Vorteile. Extrudiertes PET-Abdeckband, bestehend aus einer Netzgeweberückseite, die mit einem Naturkautschukkleber beschichtet ist. Starke Haftung, auch auf rauen Oberflächen. Kann von Hand gerissen werden. Sehr widerstandsfähig über die Zeit. Hauptmerkmale:. ;ul> ;li>Innen- und Außenanwendungen ;/li> ;li>Kleben von Baufolien ;/li> ;li>Bündelung von Kabeln ;/li> ;li>Reparatur, Verpackung, Schutz, Kennzeichnung ;/li> ;/ul>
Weitere Informationen:
Farbe:
Weiß
Breite:
50mm
Länge:
50m
Trägermaterial:
PE Gewebe
Stärke:
0.26mm
Betriebstemperatur max.:
+110°C
Handelsname:
4688
Weitere Suchbegriffe: Elektroisolierband, Isoband, Isolierband, Abdeckband, Abklebeband, Klebeband Krepp, Krepp-Klebeband, Kreppband, Kreppklebeband, Maler-Abdeckband, Malerkrepp, Schutzband, Tapeten-Abdeckband, Tapetenband, Tapetenklebeband, tesa gewebeband 50mmx50m weiß, tesa elektroisolierband, elektroisolierband, 4823352, Klebstoffe, Dichtmittel & Klebebänder, Klebebänder, Isolierbänder, Tesa, 468850X50BLANC, Adhesives, Sealants & Tapes, Tapes, Electrical Tapes
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
1
pro Stück
€ 8,95*
ab € 13,70*
€ 18,69*
8 Tage
unbekannt
18
pro Stück
€ 7,90*
ab € 12,96*
€ 19,09*
17 Tage
nicht lagernd
18
pro Stück
Frei Haus
ab € 15,37*
€ 19,19*
18
pro Stück
€ 4,60*
ab € 12,35*
€ 19,39*
7 Tage
unbekannt
18
pro Stück
Frei Haus
ab € 13,03*
€ 19,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,69*
€ 22,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,27*
€ 21,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,05*
€ 20,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,63*
€ 19,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,70*
€ 16,30
pro Stück
1 Stück enthält 50 Meter (ab € 0,274* pro Meter)
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
2231074
ab € 12,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.