Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ebm-papst 6200 N DC-Axiallüfter, Kugellager, 24 V dc / 17W, 172 x 51mm, 3400U/min, 410m³/h


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-482118
Hersteller:
     ebm-papst
Herst.-Nr.:
     6224N
EAN/GTIN:
     5060641264655
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
Versorgungsspannung = 24 V dc
AC- oder DC-Betrieb = DC
Leistungsaufnahme = 17W
Tiefe = 51mm
Luftdurchsatz = 410m³/h
Geräuschpegel = 55dB
Lüfterdrehzahl = 3400U/min
Signalausgang = Temperatur
Lagertyp = Kugel
Schutzart = IP20

Gleitgelagerter DC-Lüfter von ebm-papst. Die gleitgelagerten DC-Lüfter von ebm-papst sind eine ideale Lösung für eine Vielzahl von Anwendungen, mit glasfaserverstärktem Kunststoff und vollständig integrierter elektronischer Kommutierung. Der ebm-papst DC-Lüfter verfügt über einen elektronischen Verpolungsschutz und funktioniert nur bei korrekter Polarität. Darüber hinaus sind die Lüfter impedanzgeschützt gegen Blockieren und Überbelastung. Material: Glasfaserverstärkter Kunststoff Vollständig integrierte elektronische Kommutierung Geschützt gegen Verpolung und Blockierung
Weitere Informationen:
Versorgungsspannung:
24 V dc
AC- oder DC-Betrieb:
DC
Leistungsaufnahme:
17W
Tiefe:
51mm
Luftdurchsatz:
410m³/h
Geräuschpegel:
55dB
Lüfterdrehzahl:
3400U/min
Signalausgang:
Temperatur
Lagertyp:
Kugel
Schutzart:
IP20
Weitere Suchbegriffe: Hochgeschwindigkeitsgebläse, Axiallüfter DC, dc axiallüfter 24 v papst, axiallüfter dc, axiallüfter dc 24v, 482118, Heizung, Lüftung & Klimatechnik, Klimatechnik und Ventilatoren, ebm-papst, 6224N, HVAC, Fans & Thermal Management, Air Conditioning & Fans, Axial Fans
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 64,52*
€ 85,75*
€ 5,90*
ab € 91,82*
€ 130,10*
Frei Haus
ab € 113,86*
€ 143,14*
2 Tage
69
Frei Haus
ab € 111,69*
€ 169,38*
2 Tage
305
Frei Haus
ab € 121,67*
€ 177,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 85,75*
€ 102,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 84,97*
€ 101,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 80,63*
€ 95,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 76,60*
€ 91,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 64,52*
€ 76,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Sepa
EAR440
ab € 0,39*
Zubehör
ebm-papst
LZ26K
ab € 3,50*
Zubehör
ebm-papst
PMFA160
ab € 62,92*
Zubehör
ebm-papst
04013-2-4039
ab € 16,45*
Zubehör
ebm-papst
LZ26
ab € 6,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.