Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Kabel, Steckverbinder und Zubehör
>
Stecker, Verbinder und Zubehör
>
Steck Klemmleisten
>
Buchsenleiste
>
Artikel
Samtec SFM Leiterplattenbuchse Gerade 50-polig / 2-reihig, Raster 1.27mm
Menge:
Packung
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
108EL-4814673
Hersteller:
Samtec
Herst.-Nr.:
SFM-125-02-S-D-A
EAN/GTIN:
5059045242864
Suchbegriffe:
Buchsenleiste
Leiterplattenbuchse
buchsenleiste 50pol samtec
leiterplattenbuchse
Anzahl der Kontakte = 50
Anzahl der Reihen = 2
Raster = 1.27mm
Typ = Platine-Platine
Montagetyp = SMD
Gehäuseausrichtung = Gerade
Anschlussart = Löten
Nennstrom = 12A
Betriebsspannung = 350 V
Serie = SFM
Kontaktmaterial = Berylliumkupfer
SFM-1xx-xx- S -D- A sind 0,75 μm vergoldet und haben Ausrichtungsstifte SFM-1xx-xx- L -D sind 0,25 μm vergoldet. SMD-Leiterplatten-Buchsenleisten für Platine-Platine-Anwendungen Samtec Serie SFM Tiger Eye, 1,27 mm. Zweireihige SMD-Leiterplatten-Buchsenleiste der Serie SFM in 1,27 mm für Platine-Platine-Verbindungen mit robusten und zuverlässigen vergoldeten Tiger Eye-Kontakten einschließlich Mehrfingerbauweise für redundante Kontaktpunkte. Diese SMD-Buchsenleisten der Serie SFM Tiger Eye in 1,27 mm für Platine-Platine-Verbindungen besitzen eine Höhe von 4,7 mm und passen für folgende Artikel: Stiftleisten der Serie TFM , siehe Best.-Nr. ; 481-4667 481-4667 (typisch) Mikro-Steckklemmenleisten ; Serie FTS Serie FTS , siehe Best.-Nr. 481-4702 (typisch) Mikro-Stiftleisten Serie FTSH , siehe Best.-Nr. ; 767-6774 767-6774 (typisch)
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte:
50
Anzahl der Reihen:
2
Raster:
1.27mm
Typ:
Platine-Platine
Montagetyp:
SMD
Gehäuseausrichtung:
Gerade
Anschlussart:
Löten
Nennstrom:
12A
Betriebsspannung:
350 V
Serie:
SFM
Kontaktmaterial:
Berylliumkupfer
... >
Steckverbinder
>
Leiterplatten Steckverbinder & Gehäuse
>
Leiterplattenbuchsen
Weitere Suchbegriffe:
leiterplattenbuchse 50polig
,
4814673
,
Steckverbinder
,
Leiterplatten Steckverbinder & Gehäuse
,
Leiterplattenbuchsen
,
Samtec
,
SFM12502SDA
,
Connectors
,
PCB Connectors & Wire Housings
,
PCB Sockets
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 26,78*
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 5,356* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 52,81*
€ 62,8439
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 52,36*
€ 62,3084
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 48,99*
€ 58,2981
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 46,92*
€ 55,8348
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 37,33*
€ 44,4227
pro Packung
ab 75 Packungen
€ 35,51*
€ 42,2569
pro Packung
ab 300 Packungen
€ 33,69*
€ 40,0911
pro Packung
ab 600 Packungen
€ 32,05*
€ 38,1395
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 26,78*
€ 31,8682
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Samtec TFM Leiterplatten-Stiftleiste Stecker Gerade, 50-polig / 2-reihig, Raster 1.27mm, Platine-Platine,
Samtec
TFM-125-02-S-D-A
ab € 4,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen