Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Klemmhebel Zinkdruckguss 78mm, M10 x 12mm Innengewinde


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-478181
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     478181
EAN/GTIN:
     5056070999428
Suchbegriffe:
Klemmhebel
Spannhebel
klemmhebel m10 innengewinde
klemmhebel m10
Hebelausführung = Klemmhebel
Gewinde Gender = Innengewinde
Gewindegröße = M10
Gewindeeinsatz-Länge = 12mm
Griffmaterial = Zinkdruckguss
Einsatz-Material = Edelstahl
Länge = 78mm
Farbe = Schwarz

Angaben in der Tabelle stellen die minimale Einsatzlänge dar. Zinkgriff von RS Pro - Edelstahl-Innengewindeeinsatz. Diese Zinkdruckgussklemmenabzieher mit metrischem Stahlgewinde unserer eigenen Marke RS Pro wurden hauptsächlich zum Festziehen oder Lösen von Schrauben entwickelt, wodurch Spezialwerkzeuge oder Schraubenschlüssel überflüssig werden. Klemmhebel sind ideal für den Einsatz in schwer zugänglichen oder engen Räumen. Klemmhebel sind in verschiedenen Gewindegrößen und Schaftlängen erhältlich, um einer Vielzahl von Anwendungen gerecht zu werden. Eigenschaften und Vorteile. Robuster Griff aus Zinkdruckguss Gewindegrößen M5 bis M12 Gewindelänge 16 mm bis 63 mm entwickelt für wiederholte Befestigung oder Klemmung Ideal für den Einsatz an kleinen Orten Bedienung durch Anheben und Drehen des Griffs um einen gezackten Antrieb, um den erforderlichen Klemmdruck zu erreichen Alternativ können Innensechskantschlüssel verwendet werden - verwenden Sie 3 mm für 42 mm, 4 mm für 65 mm und 78 mm, 5 mm für 92 mm Größe. Anwendungen. Klemmhebel werden überall dort eingesetzt, wo Schrauben wiederholt angezogen oder gelöst werden. Sie sind nützlich, wenn Maschinen getauscht, gewartet oder regelmäßig in der Höhe verstellt werden müssen. Höhenverstellung - Klemmhebel können verwendet werden Stellen Sie die Höhe von Stativen oder Metallrahmen und Ständern ein Maschinenwartung - Klemmhebel werden verwendet, um Befestigungen zu lösen, während kritische Maschinenwartung durchgeführt wird. Die zeitsparende Vorrichtung ermöglicht ein schnelles Lösen und Nachziehen der Schrauben und reduziert kostspielige Maschinenstillstandszeiten. RS PRO. RS PRO ist unsere Eigenmarke und stellt Ihnen eine große Auswahl an qualitativ hochwertigen Produkten für eine größere Auswahl. Jedes Teil jedes RS Pro Produkts wurde von Ingenieuren auf der ganzen Welt getestet und entspricht anspruchsvollen Industriestandards. Sie erhalten nur dann das RS Pro Gütesiegel, wenn wir uns ihrer außergewöhnlichen Qualität sicher sind, was bedeutet, dass Sie auch sicher sein können.
Weitere Informationen:
Hebelausführung:
Klemmhebel
Gewinde Gender:
Innengewinde
Gewindegröße:
M10
Gewindeeinsatz-Länge:
12mm
Griffmaterial:
Zinkdruckguss
Einsatz-Material:
Edelstahl
Länge:
78mm
Farbe:
Schwarz
Weitere Suchbegriffe: klemmhebel, 478181, Konstruktionsmaterialien und industrielle Systemte, Knöpfe, Hebel und Griffe, RS PRO, 12065X, Engineering Materials & Industrial Hardware, Knobs, Levers & Handles, Clamping Levers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 47,56*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 2 Stück (ab € 23,78* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 63,82*
€ 75,95
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 63,30*
€ 75,33
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 60,46*
€ 71,95
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 57,06*
€ 67,90
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 56,78*
€ 67,57
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 47,56*
€ 56,60
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.