Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenze Stahl Spannbuchse Schaft-Ø 36mm, 30mm x 54mm, Flansch-Ø 64.5mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-4776852
Hersteller:
     Lenze
Herst.-Nr.:
     ETP EXPRESS 30MM
EAN/GTIN:
     5059045504481
Suchbegriffe:
Klemmbuchse
Spannbuchse
spannbuchse lenze
klemmbuchse
Schaftdurchmesser = 36mm
Außendurchmesser = 30mm
Verriegelungsbuchsentyp = Verriegelungsbuchse
Flanschdurchmesser = 64.5mm
Länge = 54mm
Nenndrehmoment = 380Nm
Material = Stahl
Betriebstemperatur min. = -30°C
Betriebstemperatur max. = +85°C
Serie = ETP EXPRESS

Zur Auswahl der richtigen Buchse und Nabe muss der Außendurchmesser der Nabe den einwirkenden Belastungen widerstehen. Zur Berechnung der Größe den Außendurchmesser der Buchse mit dem betreffenden Faktor multiplizieren: Stahl x 1,5, Gusseisen x 2, Aluminium x 2,5. Falls der ausgewählte Nabendurchmesser mindestens der berechneten Größe entspricht, ist die ausgewählte Größe geeignet. Express-Spannbuchsen, Typ ETP. Hydraulische Spannbuchse mit einer Schraube zur Verbindung zwischen Welle und Nabe, unbegrenzte Einstellmöglichkeiten in Radial- und Axialrichtung Ultraschnelle Montage von Zahnrädern, Riemenscheiben und Kettenrädern usw. in Fällen, in denen häufiges Ein- und Ausbauen und sehr hohe Genauigkeit erforderlich sind. Sehr hohe Rundlaufgenauigkeit und selbstzentrierend Ultraschnelles Spannen und Lösen mit einer Druckschraube Leichter Zugang durch radiale Druckschraube Automatische Öffnung bei gelöster Schraube Ideal für Naben mit sehr kleinen Durchmessern Toleranzen von Nabenbohrung und Welle: H7-h7 Rundlaufgenauigkeit: 0,03 mm Temperaturbereich: -30 bis +85 °C. Wenden Sie sich an die technische Beratung, wenn die Umgebungstemperatur unter 0 °C liegt.
Weitere Informationen:
Schaftdurchmesser:
36mm
Außendurchmesser:
30mm
Verriegelungsbuchsentyp:
Verriegelungsbuchse
Flanschdurchmesser:
64.5mm
Länge:
54mm
Nenndrehmoment:
380Nm
Material:
Stahl
Betriebstemperatur min.:
-30°C
Betriebstemperatur max.:
+85°C
Serie:
ETP EXPRESS
Weitere Suchbegriffe: 4776852, Mechanische Kraftübertragung, Hülsen und Manschetten, Spannbuchsen, Lenze, ETPEXPRESS30MM, Mechanical Power Transmission, Bushes & Collars, Locking Bushes
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 251,53*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 319,70*
€ 380,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 308,26*
€ 366,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 289,84*
€ 344,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 270,86*
€ 322,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 251,53*
€ 299,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.