Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenze Stahl Spannbuchse Schaft-Ø 60mm, 32mm x 57mm, Flansch-Ø 43mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-4776701
Hersteller:
     Lenze
Herst.-Nr.:
     ETP CLASSIC 32MM
EAN/GTIN:
     5059045854432
Suchbegriffe:
Klemmbuchse
Spannbuchse
spannbuchse lenze
klemmbuchse
Schaftdurchmesser = 60mm
Außendurchmesser = 32mm
Verriegelungsbuchsentyp = Verriegelungsbuchse
Flanschdurchmesser = 43mm
Länge = 57mm
Nenndrehmoment = 420Nm
Material = Stahl
Betriebstemperatur min. = -30°C
Betriebstemperatur max. = +85°C
Serie = ETP CLASSIC

Zur Auswahl der richtigen Buchse und Nabe muss der Außendurchmesser der Nabe den einwirkenden Belastungen widerstehen. Zur Berechnung der Größe den Außendurchmesser der Buchse mit dem betreffenden Faktor multiplizieren: Stahl x 1,7, Gusseisen x 2,2, Aluminium x 2,7. Falls der ausgewählte Nabendurchmesser mindestens der berechneten Größe entspricht, ist die ausgewählte Größe geeignet. Schnellklemmbuchsen, Typ ETP. Hydraulische Klemmbuchse zur Verbindung zwischen Welle und Nabe, unbegrenzte Einstellmöglichkeiten in Radial- und Axialrichtung Zur sehr exakten Montage von Zahnrädern, Riemenscheiben und Kettenrädern usw. in Fällen, in denen häufiges Ein- und Ausbauen erforderlich ist. Hohe Rundlaufgenauigkeit und selbstzentrierend Schnelles und leichtes Spannen und Lösen mit wenigen Druckschrauben Automatische Öffnung bei gelösten Schrauben Ideal für Naben mit kleineren Durchmessern Toleranzen von Nabenbohrung und Welle: H7-h7 Rundlaufgenauigkeit: 0,04 mm Temperaturbereich: -30 bis +85 °C. Wenden Sie sich an die technische Beratung, wenn die Umgebungstemperatur unter 0 °C liegt.
Weitere Informationen:
Schaftdurchmesser:
60mm
Außendurchmesser:
32mm
Verriegelungsbuchsentyp:
Verriegelungsbuchse
Flanschdurchmesser:
43mm
Länge:
57mm
Nenndrehmoment:
420Nm
Material:
Stahl
Betriebstemperatur min.:
-30°C
Betriebstemperatur max.:
+85°C
Serie:
ETP CLASSIC
Weitere Suchbegriffe: 4776701, Mechanische Kraftübertragung, Hülsen und Manschetten, Spannbuchsen, Lenze, ETPCLASSIC32MM, Mechanical Power Transmission, Bushes & Collars, Locking Bushes
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 198,67*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 255,37*
€ 303,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 249,98*
€ 297,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 228,32*
€ 271,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 211,98*
€ 252,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 198,67*
€ 236,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.