Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eaton Eaton Fulleon, Xenon Blitz Signalleuchte Rot, 230 V ac x 155mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-4774418
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     AS/B/230/RL
EAN/GTIN:
     5018987279642
Suchbegriffe:
Kontrolllampe
Kontrollleuchte
Meldelampe
Meldeleuchte
Versorgungsspannung = 230 V ac
Lichtart = Blitz
Linsenfarbe = Rot
Montageart = Oberflächenmontage
Lampen-Typ = Xenon
Stromart = AC
Gehäusefarbe = Rot
Lampe inbegriffen = Ja
Serie = Eaton Fulleon
Höhe = 155mm
Sockellänge = 212mm
Temperatur min. = -25°C

Dieses Produkt übertrifft die Anforderungen der EN 54-3, ist aber nicht gemäß EN 54-23 ausgeführt. In Ländern, in denen eine Erfüllung der Construction Product Directive oder Regulation (CPD/CPR) vorgeschrieben ist, darf das Produkt gesetzlich nicht zu dem Zweck verwendet werden, die Anwesenden in einem Raum auf einen Feueralarm aufmerksam zu machen. Für Länder, in denen die CPD/CPR nicht gilt, hat dieser Hinweis keine Bedeutung. Asserta Xenon Signalleuchte, IP66. Die charakteristische Form dieser Industrie-Signalleuchte ermöglicht die Kombination einer robusten Bauweise mit einer hocheffizienten Steuerung der Lichtstärke und bietet so eine Leistungsfähigkeit, die normalerweise nur mit deutlich leistungsfähigeren Einheiten in Verbindung gebracht wird. Die Vielseitigkeit der Xenon-Signalleuchte Asserta wird mit einer Reihe von Spannungs- und Versorgungsoptionen gewährleistet. Bei Bedarf mehr Licht durch asymmetrische Linse Kann mit der übrigen Asserta-Serie von industriellen Signalgebern und Signalleuchten verwendet werden Schnelle Montage 3,6 Joule Leistung Schutzart IP66
Weitere Informationen:
Versorgungsspannung:
230 V ac
Lichtart:
Blitz
Linsenfarbe:
Rot
Montageart:
Oberflächenmontage
Lampen-Typ:
Xenon
Stromart:
AC
Gehäusefarbe:
Rot
Lampe inbegriffen:
Ja
Serie:
Eaton Fulleon
Höhe:
155mm
Sockellänge:
212mm
Temperatur min.:
-25°C
Weitere Suchbegriffe: Signalleuchte, Xenon-Signalleuchte, kontrolllampe rot 230v, kontrolllampe 230v, kontrolllampe, 4774418, Automation, Signalgeber, Leuchtmelder, Eaton, ASB230RL, Automation & Control Gear, Automation Signalling, Beacons
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 69,16*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 92,45*
€ 110,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 91,40*
€ 108,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 87,87*
€ 104,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 80,67*
€ 96,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 69,16*
€ 82,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.