Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Loctite 248 Schraubensicherung anaerob Gel Weiß Kleben, Stick 19 g, Mittelfest aushärtend in 24 h


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Loctite 248 Schraubensicherung anaerob Gel Weiß Kleben, Stick 19 g, Mittelfest aushärtend in 24 h
Loctite 248 Schraubensicherung anaerob Gel Weiß Kleben, Stick 19 g, Mittelfest aushärtend in 24 h
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     108EL-4767870
Hersteller:
     Henkel
Herst.-Nr.:
     248, 19G
EAN/GTIN:
     5060641229050
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Anaerobe Kleber
Anaerobe Klebstoffe
Gewindedichtung
Loctite Gewindedichtung
Handelsname = Loctite 248
Anwendung = Kleben
Materialkompatibilität = Metall
Festigkeit = Mittel
Aushärtungszeit = 24 h
Anaerob = Ja
Farbe = Weiß
Produktform = Gel
Gebinde Typ = Stick
Verpackungseinheit = 19 g
Betriebstemperatur max. = +150°C
Betriebstemperatur min. = -55°C
Spezifisches Gewicht = 1.03

Die Prüfung sollte vor dem Kontakt mit Kunststoffen auf Styrol-Basis, Acryl und Polycarbonat durchgeführt werden, um die Kompatibilität zu gewährleisten. Loctite ® 248 Schraubensicherung. Wirksam auf allen Arten von Metall Schraubensicherung mittlerer Stärke Demontage mit normalen Handwerkzeugen möglich
Weitere Informationen:
Handelsname:
Loctite 248
Anwendung:
Kleben
Materialkompatibilität:
Metall
Festigkeit:
Mittel
Aushärtungszeit:
24 h
Anaerob:
Ja
Farbe:
Weiß
Produktform:
Gel
Gebinde Typ:
Stick
Verpackungseinheit:
19 g
Betriebstemperatur max.:
+150°C
Betriebstemperatur min.:
-55°C
Spezifisches Gewicht:
1.03
Weitere Suchbegriffe: Loctite Schraubensicherung, Dichtungskleber, Fügeklebstoff, Fügeverbindung, Schraubensicherung, schraubensicherung mittelfest loctite, loctite gewindedichtung, dichtungskleber loctite, 4767870, Klebstoffe, Dichtmittel & Klebebänder, Klebstoffe, Schraubensicherungen und Gewindedichtungen, Loctite, 248,19G
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 27,27*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,39*
€ 45,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,85*
€ 43,85
pro Stück
ab 6 Stück
€ 35,38*
€ 42,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,88*
€ 40,32
pro Stück
ab 15 Stück
€ 33,17*
€ 39,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,92*
€ 39,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,27*
€ 32,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.