Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

e2s BExBG15, Xenon Stroboskop Signalleuchte Rot, 230 V ac, Ø 153mm x 246mm, ATEX-Zulassung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-4767741
Hersteller:
     E2S
Herst.-Nr.:
     BEXBG15DPAC230AB1A1R/R
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ex-Leuchte
Kontrolllampe
Kontrollleuchte
Meldelampe
Versorgungsspannung = 230 V ac
Lichtart = Stroboskop
Linsenfarbe = Rot
Montageart = Oberflächenmontage
Lampen-Typ = Xenon
Stromart = AC
Sockeldurchmesser = 153mm
Gehäusefarbe = Rot
Lampe inbegriffen = Ja
Serie = BExBG15
Höhe = 246mm
IP Schutzart = IP67
Temperatur min. = -50°C

Xenon-Signalleuchte, EEx. Geeignet für Anwendungen in den Zonen 1, 2, 21 und 22 Gasgruppen IIC, IIB und IIA Xenon-Röhre gesichert gegen Stöße und Schwingungen Mehrleuchtensysteme können zur automatischen Synchronisierung oder Anpassung eingerichtet werden Oberfläche hochbeständig gegen Feuchtigkeit und Salzsprühnebel, gute Beständigkeit gegenüber den meisten Säuren, Laugen und Ölen Doppelter M20 ISO-Kabeleingang (Lieferung mit 1 Abschlussstecker) KEMA-zugelassen/CENELEC-genehmigt
Weitere Informationen:
Versorgungsspannung:
230 V ac
Lichtart:
Stroboskop
Linsenfarbe:
Rot
Montageart:
Oberflächenmontage
Lampen-Typ:
Xenon
Stromart:
AC
Sockeldurchmesser:
153mm
Gehäusefarbe:
Rot
Lampe inbegriffen:
Ja
Serie:
BExBG15
Höhe:
246mm
IP Schutzart:
IP67
Temperatur min.:
-50°C
Weitere Suchbegriffe: Meldeleuchte, Signalleuchte, Xenon-Signalleuchte, kontrolllampe rot 230v, ex leuchte, ex-leuchte zone 1, 4767741, Automation, Signalgeber, Leuchtmelder, e2s, BEXBG15DPAC230AB1A1RR, Automation & Control Gear, Automation Signalling, Beacons
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 829,22*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 983,28*
€ 1.170,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 967,99*
€ 1.151,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 882,86*
€ 1.050,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 863,84*
€ 1.027,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 829,22*
€ 986,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.