Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DMC Touchscreen-Auflage, 8.4Zoll 4-Draht resistiv, 177 x 136mm Aktiv. Breite 171.5 x 130mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-476454
Hersteller:
     DMC
Herst.-Nr.:
     AST-084A080A
EAN/GTIN:
     5059045347200
Suchbegriffe:
Touch Overlay
Touch-Scheiben
Touch Display
Touchdisplay
Anzeigebereich Diagonale = 8.4Zoll
Anzeigebereich Größe = 177 x 136mm
Aktive Breite = 171.5 x 130mm
Sensortyp = 4-Draht resistiv
Aktivbereich = 171.5mm
Aktive Höhe = 130mm
Höhe Außen = 194mm
Breite Außen = 146mm
Anzeigebereich Höhe = 177mm
Anzeigebereich Breite = 136mm
Nennstrom = 100mA

Analoge Touchscreen-Controllerkarte: Best.-Nr. ; 476-444 476-444. Resistive Touchscreens, DMC. Resistive Standard-4-Draht-Touchscreens, geeignet für die meisten Displays und Anwendungen. Lichtübertragung: 80 % (typisch) Maximale Spannung: 6 V DC Betätigungskraft: 0,05 N bis 0,8 N Anschlussklemmenwiderstand: ;1 kΩ Betriebstemperatur: -20 °C bis +70 °C Lebensdauer:>10 Millionen Berührungen
Weitere Informationen:
Anzeigebereich Diagonale:
8.4Zoll
Anzeigebereich Größe:
177 x 136mm
Aktive Breite:
171.5 x 130mm
Sensortyp:
4-Draht resistiv
Aktivbereich:
171.5mm
Aktive Höhe:
130mm
Höhe Außen:
194mm
Breite Außen:
146mm
Anzeigebereich Höhe:
177mm
Anzeigebereich Breite:
136mm
Nennstrom:
100mA
Weitere Suchbegriffe: touch display 8", touch overlay, 476454, Displays und Optoelektronik, Anzeigemodule, Touchscreen-Auflagen, DMC, AST084A080A, Displays & Optoelectronics, Display Modules, Touch Screen Overlays
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 53,68*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 77,85*
€ 92,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 71,37*
€ 84,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,26*
€ 74,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,40*
€ 71,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 53,68*
€ 63,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.