Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DMC Touchscreen-Auflage, 12.1Zoll 4-Draht resistiv, 251 x 189mm Aktiv. Breite 247 x 185.5mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-476422
Hersteller:
     DMC
Herst.-Nr.:
     AST-121A080A
EAN/GTIN:
     5059045632283
Suchbegriffe:
Touch Overlay
Touch-Scheiben
Touch Display
Touchdisplay
Anzeigebereich Diagonale = 12.1Zoll
Anzeigebereich Größe = 251 x 189mm
Aktive Breite = 247 x 185.5mm
Sensortyp = 4-Draht resistiv
Aktivbereich = 247mm
Aktive Höhe = 185.5mm
Höhe Außen = 262mm
Breite Außen = 199mm
Anzeigebereich Höhe = 251mm
Anzeigebereich Breite = 189mm
Nennspannung = 6V dc

Analoge Touchscreen-Controllerkarte: Best.-Nr. ; 476-444 476-444. Resistive Touchscreens, DMC. Resistive Standard-4-Draht-Touchscreens, geeignet für die meisten Displays und Anwendungen. Lichtübertragung: 80 % (typisch) Maximale Spannung: 6 V DC Betätigungskraft: 0,05 N bis 0,8 N Anschlussklemmenwiderstand: ;1 kΩ Betriebstemperatur: -20 °C bis +70 °C Lebensdauer:>10 Millionen Berührungen
Weitere Informationen:
Anzeigebereich Diagonale:
12.1Zoll
Anzeigebereich Größe:
251 x 189mm
Aktive Breite:
247 x 185.5mm
Sensortyp:
4-Draht resistiv
Aktivbereich:
247mm
Aktive Höhe:
185.5mm
Höhe Außen:
262mm
Breite Außen:
199mm
Anzeigebereich Höhe:
251mm
Anzeigebereich Breite:
189mm
Nennspannung:
6V dc
Weitere Suchbegriffe: touch display 12", touch overlay, 476422, Displays und Optoelektronik, Anzeigemodule, Touchscreen-Auflagen, DMC, AST121A080A, Displays & Optoelectronics, Display Modules, Touch Screen Overlays
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 92,98*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 141,67*
€ 168,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 133,29*
€ 158,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 117,98*
€ 140,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 109,94*
€ 130,83
pro Stück
ab 25 Stück
€ 102,64*
€ 122,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 92,98*
€ 110,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.