Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Facom, SW 13 mm Ring-Maulschlüssel doppelseitig Legierungsstahl, Länge 170 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-476135
Hersteller:
     Facom
Herst.-Nr.:
     440.13
EAN/GTIN:
     3148517680012
Suchbegriffe:
Knarrenringmaulschlüssel
Ratschenmaulschlüssel
Ratschenringmaulschlüssel
Ringratsche
Schraubenschlüsselart = Gabel-Ringschlüssel
Metrische Größe = 13mm
Gesamtlänge = 170 mm
Doppelseitig = Ja
Material/Stoff = Legierungsstahl
Finish = Chrom satiniert
Größe = 13 mm

Kombinationsschlüssel Serie 440. Serie von Standard-Kombinationsschlüsseln mit 15°-Winkel Der verstellbarere Griffquerschnitt bietet eine bessere Griffigkeit und Stabilität für mehr Komfort Verbesserte Zugänglichkeit durch unverdeckte Sicht Optimierte Geometrie des offenen Endes/Griffs für eine bessere Zugänglichkeit. Mattverchromt Zwölfkant-OGV-Profil für ein hohes Drehmoment ohne Beschädigung der Mutter Sechskantring verfügbar bei ; 476-040 476-040 und ; 476-050 476-050
Weitere Informationen:
Schraubenschlüsselart:
Gabel-Ringschlüssel
Metrische Größe:
13mm
Gesamtlänge:
170 mm
Doppelseitig:
Ja
Material/Stoff:
Legierungsstahl
Finish:
Chrom satiniert
Größe:
13 mm
Weitere Suchbegriffe: Ringratschen-Maulschlüssel, Gabelringschlüssel, Maulringschlüssel, Ring-Maulschlüssel, Ringgabelschlüssel, Ringmaulschlüssel, ringmaulschlüssel facom 13mm, knarrenringmaulschlüssel 13mm, knarrenringmaulschlüssel facom, 476135, Handwerkzeuge, Schraubenschlüssel, Steck- & Ratschenschlüssel, Gabel-Ringschlüssel, Facom, 44013, Hand Tools, Spanners, Sockets & Wrenches, Spanners
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 5,12*
€ 7,31*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 5,00*
€ 7,35*
15 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 5,44*
€ 8,16*
8 Tage
10
€ 5,99*
ab € 6,34*
€ 9,13*
€ 5,90*
ab € 7,01*
€ 11,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,35*
€ 8,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,95*
€ 8,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,45*
€ 7,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,22*
€ 7,40
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,93*
€ 7,06
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,00*
€ 5,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
4953475
ab € 4,90*
Ähnlich
RS Pro
1923698
ab € 4,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.